Wurth_tuotekuvasto
13.38a2 BETONIRUUVIT Kiinnitettävän materiaalin paksuus mm Ankkuri / Porakoko Ø mm Ruuvin pituus (mm) Kuusiokanta- laipan halkaisija mm Avainväli (mm) Tuotenumero sinkitty Tuotenumero haponkestävä teräs A4 0-5 5 40 12,5 10 5929 125 005 - 0-15 5 50 12,5 5929 125 015 - 0-25 5 60 12,5 5929 125 025 - 0-5 6 40 15 13 5929 126 005 - 0-15 6 50 15 5929 126 015 5929 226 015 0-25 6 60 15 5929 126 025 5929 226 025 0-45 6 80 15 5929 126 045 - 0-65 6 100 15 5929 126 065 - 0-5 8 50 16 13 5929 128 005 - 0-15 8 60 16 5929 128 015 - 0-25 8 70 16 5929 128 025 5929 228 025 0-35 8 80 16 5929 128 035 5929 228 035 0-45 8 90 16 5929 128 045 - 0-55 8 100 16 5929 128 055 - 0-75 8 120 16 5929 128 075 - 0-95 8 140 16 5929 128 095 - 0-115 8 160 16 5929 128 115 - 0-5 10 60 20 15 5929 121 005 - 0-25 10 80 20 5929 121 025 - 0-35 10 90 20 5929 121 035 5929 221 035 0-45 10 100 20 5929 121 045 5929 221 045 0-65 10 120 20 5929 121 065 5929 221 065 0-85 10 140 20 5929 121 085 - 0-105 10 160 20 5929 121 105 - 0-15 12 80 23,5 17 5929 122 015 - 0-45 12 110 23,5 5929 122 045 - 0-5 14 80 28,5 21 5929 124 005 - 0-35 14 110 28,5 5929 124 035 - 0-55 14 130 28,5 5929 124 055 - Kuusiolaipalla, mm. metallira- kenteiden optimaaliseen kiinnit- tämiseen betoniin ilman erillistä aluslevyä Eta-Optio 1 Kiinnitettävän materiaalin paksuus mm Ankkuri / Porakoko Ø mm Pituus (mm) Kannan halkaisija mm Torx kanta Tuotenumero sinkitty Tuotenumero haponkestävä teräs A4 0-5 6 40 18 TX 30 5929 156 005 - 0-25 6 60 18 5929 156 025 - Ankkuri / Porakoko Ø mm Pituus (mm) Ruuvin pituus mm Avainväli (mm) Tuotenumero sinkitty Tuotenumero haponkestävä teräs A4 6 35 35 13 5929 176 001 - 6 55 55 5929 176 002 - Dome, suuren leveälaippaisen kannan ansiosta soveltuu mm. erilaisten profiilien asennuksiin. Vertigo, kattokiinnityksiin mm. alaslaskuihin ja ripustuksiin, sisäkierre M8/M10.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=