Wurth_tuotekuvasto

13.38a3 BETONIRUUVIT Kiinnitettävän materiaalin paksuus mm Ankkuri / Porakoko Ø mm Pituus (mm) Kannan halkaisija mm Torx kanta Tuotenumero sinkitty Tuotenumero haponkestävä teräs A4 0-5 5 40 12 TX 25 5929 135 005 - 0-15 5 50 12 5929 135 015 - 0-25 5 60 12 5929 135 025 - 0-5 6 40 13 TX 30 5929 136 005 - 0-15 6 50 13 5929 136 015 5929 236 015 0-25 6 60 13 5929 136 025 - 0-30 6 65 13 - 5929 236 030 0-45 6 80 13 5929 136 045 - 0-50 6 85 13 - 5929 236 050 0-65 6 100 13 5929 136 065 - 0-70 6 105 13 - 5929 236 070 0-85 6 120 13 5929 136 085 - 0-105 6 140 13 5929 136 105 - 0-125 6 160 13 5929 136 125 - 0-35 8 80 19,5 TX 40 5929 138 035 5929 238 035 0-35 10 90 21,5 TX 50 5929 131 035 5929 231 035 Kiinnitettävän materiaalin paksuus mm Ankkuri / Porakoko Ø mm Pituus (mm) Kannan halkaisija mm Torx kanta Tuotenumero sinkitty Tuotenumero haponkestävä teräs A4 0-5 5 40 14 TX 30 5929 145 005 - 0-15 5 50 14 5929 145 015 - 0-25 5 60 14 5929 145 025 - 0-5 6 40 14,4 5929 146 005 - 0-15 6 50 14,4 5929 146 015 5929 246 015 0-25 6 60 14,4 5929 146 025 5929 246 025 0-45 6 80 14,4 5929 146 045 5929 246 045 0-65 6 100 14,4 5929 146 065 5929 246 065 Uppokanta, uppoasennettava esim. kaiteet, käsijohteet. Ruuvilla on mahdollista kiinnit- tää eri paksuisia materiaaleja. Kupukanta, soveltuu mm. eri- laisten levyjen ja kiskoprofiilien asennuksiin. Ruuvilla on mah- dollista kiinnittää eri paksuisia materiaaleja.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=