Wurth_tuotekuvasto
13.39 d mm l mm b mm AW Sinkitty 8,0 50 40 Kuusio 12 mm AW 40 0184 208 50 60 40 0184 208 60 100 60 0184 208 100 120 80 0184 208 120 140 80 0184 208 140 160 80 0184 208 160 10 60 50 0184 210 60 80 50 0184 210 80 100 60 0184 210 100 120 80 0184 210 120 140 100 0184 210 140 160 100 0184 210 160 180 100 0184 210 180 200 100 0184 210 200 12 100 60 0184 212 100 120 80 0184 212 120 140 80 0184 212 140 160 100 0184 212 160 180 145 0184 212 180 200 100 0184 212 200 240 120 0184 212 240 260 120 0184 212 260 300 120 0184 212 300 ASSY 3.0 Kombi ETA-11/0190 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1 Porakärkiruuvi DIN 7976/7504-K Ø mm L mm Kierteen pit. mm Sinkitty 3,5 9,5 4,0 0214 35 95 13 7,5 0214 35 13 16 10,5 0214 35 16 19 13,5 0214 35 19 25 19,5 0214 35 25 4,2 13 6,2 0214 42 13 16 9,2 0214 42 16 19 12,2 0214 42 19 22 15,2 0214 42 22 25 18,2 0214 42 25 32 25,2 0214 42 32 38 31,2 0214 42 38 4,8 13 5,3 0214 48 13 16 8,3 0214 48 16 19 11,3 0214 48 19 22 14,3 0214 48 22 25 17,3 0214 48 25 32 24,3 0214 48 32 38 30,3 0214 48 38 50 42,3 0214 48 50 60 45,5 0214 48 60 65 60,5 0214 48 65 85 60 0214 48 85 100 60 0214 48 100 120 60 0214 48 120 Kiinnitystarvikkeet BETONIRUUVIT Ø mm L mm Kierteen pit. mm Sinkitty 5,5 19 14 0214 55 19 25 20 0214 55 25 32 27 0214 55 32 50 45 0214 55 50 6,3 16 10 0214 63 16 19 13 0214 63 19 22 16 0214 63 22 25 19 0214 63 25 32 26 0214 63 32 38 32 0214 63 38 50 44 0214 63 50 70 57 0214 63 70 100 68 0214 63 100 120 68 0214 63 120 150 68 0214 63 150
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=