Wurth_tuotekuvasto
13.40 HSS Kovakarkaistut leikkuuterät Oikea 1,8 / 1,2 0713 03 130 Leikkuuteho mm Pelti / A2 Peltisakset Oikea 1,8 / 1,2 0713 03 100 Vasen 1,8 / 1,2 0713 03 110 Oikea 180 mm 1,2 / 0,8 0713 03 200 Kuviosakset muotoleikkaukseen Oikea 1,8 / 1,2 0713 03 115 Vasen 1,8 / 1,2 0713 03 120 Nokkalukkopihti leikkurilla Pituus mm Aukeama mm Tuote n:o 100 44 0714 09 02 150 57 0714 09 03 225 76 0714 09 04 Lukkopihdit leikkurilla 100 24 0714 09 05 125 30 0714 09 06 175 41 0714 09 07 250 48 0714 09 08 Lukkopihdit suorat leuat 175 35 0714 09 09 250 40 0714 09 10 Pellintaivutukseen 200 80 0714 09 12 Pituus mm Leveys mm Malli Taivutuspihdit 270 60 suora 0715 43 025 270 60 45°taivutetut 0715 43 027 Pituus mm Kitaväli mm ” Putkipihdit 215 30 1 3/16 0714 06 501 280 36 1 3/8 0714 06 502 370 52 2 0714 06 503 555 78 3 0714 06 504 720 110 4 3/8 0714 06 505 Työkalut YÖKALUT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=