Wurth_tuotekuvasto
13.42 Muovi- ja komposiittiputkien leikkuuseen Leikkuu mm ” Tuote n:o 0 - 26 0 - 1” 0715 55 150 0 - 42 0 - 1 5/8” 0715 55 160 0 - 63 0 - 2 1/2” 0715 55 170 2,4 - 4 mm niiteille 1949 55 3 - 4 mm Alu-, Cu-, Rst-niitit 5 mm Alu-niiteille 0915 12 3,2 - 6 Alumiininiiteille 0949 900 001 HNG 26 0949 600 3,2-6,4 mm niiteille, kaikille materiaalille SBS 12-A 5700 112 2 12V puukkosaha puun, muovin ja metallin sahaamiseen. SBS 18-A 5700 505 4 18V puukkosaha puun, metallin, rosterin, muovin ja erilaisten rakennusmateriaalien sahaamiseen. ANG 14 0700 915 5 Ø 2,4 - 5,0 mm vetoniiteille Talmeter mitta Pituus/leveys Tuote n:o 3 m/16 mm 0714 64 975 6 m/25 mm 0714 64 976 Muovivasara 0715 734 090 Yleisavain 1970 048 931 Monitoimiavain jolla voi avata ja lukita esim. lämmitys-, puhtaanapito-, ilmastointi-, sähkö-, kaasu- ja vesihuoltojärjestelmien lukittuja tiloja. 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11 7 - 8/9 - 10/11 - 12 3 - 5 6 6 - 9 Työkalut PBS 120 0701 320 0 TYÖKALUT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=