Wurth_tuotekuvasto

13.43 Kemikaalit CUT+COOL PERFECT leikkuuöljy Raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille. 400 ml 0893 050 008 CUT+COOL Leikkuuöljy Kevyestä keskiraskaaseen lastuamiseen. 400 ml spray 0893 050 004 5l kanisteri 0893 050 1 Leikkuuöljy putkikierteytykseen Synteettinen, juomavesihyväksytty 400 ml 0893 050 014 Asennusliima 5100 Liuotinpohjainen pakkasliima, jolla pysty- tään liimaamaan kovalla pakkasella ulkona -15°C. Tarttuu lähes kaikkeen. 310 ml 0892 100 108 Silikoninpoistaja Poistaa kuivuneen ja tuoreen silikonimassan useimmista rakennusmateriaaleista. 310 mm 0890 500 Polymeeri liima- ja tiiivistemassa Muodostaa vahvan ja joustavan, pysyvästi elastisen tiivistyksen. Tarttuu ja liimautuu hyvin moniin materiaaleihin Kestää hyvin erilaisia kemikaaleja Voidaan päällemaalata Sisältö 290 ml Väritön 0890 100 370 0893 225 40 0893 225 42 Musta 0893 225 44 RR23 0893 225 43 RR32 0893 225 45 RR21/RAL7047 0893 225 41 Liima- ja tiivistemassa Tarttuu lujasti ja pysyvästi elastinen. Sopii lähes kaikkeen liimaamiseen ja tiivistämiseen. 310 ml 600 ml 0890 100 1 0890 100 181 0890 100 2 0890 100 182 0890 100 3 0890 100 183 0890 100 4 0890 100 5 0890 100 6 Muoviputkien asennusrasva LVI-muoviputkiliitokset ja muhvit 250 g 0893 126 Buty massa Elastinen kutistumaton tiiviste- massa rakentamiseen ja LVI-asennuksiin. Liitoksiin, joissa venymä max 7% Kierretiivistysneste Putkikierreliitokset kaasu- ja nestetiiviiksi Juomavesihyväksyntä 50 g 0893 577 050 Kuumankestävä PTFE Kartio- tai sylinterikierteisiin metalliputkiliitoksiin 50 g 0893 511 050 Kierretiivistystahna 325 g 0892 752 Hamppukela 0876 007 205 0893 100 063 0893 100 062 Homesuojattu A8PRO Neutraalisilikoni CE – hyväksytty asennettavaksi kylmiin ulko-olosuhteisiin EN 15651-1:INT-EXT-CC EN 15651-2:G-CC EN 15651-3:S 310 ml 600 ml Väritön 0892 856 31 0892 856 61 T. harmaa -antrasiitti 0892 856 312 Alumiini -alu, RSTrakenteet 0892 856 315 Beige 0892 856 319 Valkoinen 0892 856 32 0892 856 62 Ruskea 0892 856 322 Punainen -peltikaton pun. 0892 856 346 Musta 0892 856 351 Marmorin valkoinen 0892 856 36 Harmaa 0892 856 37 V. harmaa 0892 856 38 IV- liimat EMIKAALIT

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=