Wurth_tuotekuvasto
13.44 Vkp Plus Paisuvat Tiivistysnauhat Liitosten ja rakenteiden tiivistämiseen Leveys Raon koko Rullassa Tuote n:o 15 mm 6 – 10 mm 5,6 m 0875 021 56 25 mm 10 – 15 mm 6,5 m 0875 022 510 Alumiiniteippi KRAFT 50 mm x 50 m 0874 100 911 Saumaukseen ja tiivistämiseen. Yhteen laminoitua alumiininauhaa ja voimapaperia. Voimapaperi tukee alumiininauhaa, ettei se katkea/repeä urakallakaan asennettaessa. Liimana erinomainen kylmässäkin tarttu- va ja kosteutta kestävä CWA-liima. Alumiiniteippi 50 mm x 50 m 0874 100 910 Paksua alumiinikalvoa 50my erilaisiin tiivistys, saumaus ja eristysratkaisuihin. Käytetään hitsauksessa juuriteippinä. Aluminoitu muoviteippi 50 mm x 50 m 0874 100 330 75 mm x 100 m 0874 100 912 Lujaa tyhjiömetalloitua polypropeenikalvoa, pinnoitettu toiselta puolelta UV- ja vanhenemisenkestävällä vesiliukoisella akrylaat- tiliimalla. PTFE-kierreteipit (putkiteippi) 12 mm x 12 m Käytetään kaikenlaisten kierreliitosten tiivistämiseen esim. hydrauli- ja paineilmajärjestelmissä, jäähdytyslaitteissa sekä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. PTFE Putkelle max Paksuus mm Tuote n:o Tape 3/4” 0,08 0985 030 180 Original unitape Grade L 3/4” 0,075 0985 030 181 Maxitape DIN 3360 1” 0,1 0985 030 182 TOPSEAL 0,1 0985 030 183 Poltinsarjat X 11 Extend-sarja 0984 971 1 Polttimen kahva ja pikaliitin hitsauspoltin- putkia ja leikkauslaitetta varten. X 11 Combi 0984 971 11 Täydellinen kaasupoltinsarja Hitsaus 0,5 - 8 mm aineenvahvuuksia Leikkaus 2- 20 mm aineenvahvuuksia TEIPIT, HITSAUS
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=