Wurth_tuotekuvasto
13.45 SUOJAIMET Viiltosuojakäsineet 0899- Hengityksensuojaimet 0899-110... Suojalasit 0899- Turvakypärät 0899- Turvakengät 5357- Kuulosuojaimet 0899- Kipinäsuojapeitto 0984 - WIT NORDIC -20°C Toimii jopa -20°C pakkasessa Patruuna 310 ml 0903 450 101 Sekoitusputki 0903 420 001 WIT-puristin 0891 003 Ei halkaisuvoimia betoniin Pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet Tiivistää reiän – ei jäätymishalkeilua talvella. Styreenitön. WIT KAKSIKOMPONENTTI ANKKURIMASSAT Eta-Optio 1 Eta-Optio 1 Jännityksetön kiinnitys betoniin, tiileen, kiveen, ontelomateriaaleihin. Erinomainen rakenneliima. WIT-VM 250, ankkurointimassa 420 ml 0903 450 205 Ankkurointien, kierrehylsyjen, raudoitusten ja profiilien kiinnitykseen. Avattu patruuna voidaan sulkea ja käyttää uuden sekoitusputken avulla. Käytetään WIT puristimen ja sekoitusputken avulla. Palonkesto R30, R60, R90, R120 min. NSF hyväksytty juomavesikäyttöön. Voidaan käyttää W-VD Vaarnaruuveja. 2-komponenttinen, vinylester massa styrenitön Kevytsora/kevytbetoni, umpi- ja reikätiili. Ankkurointien kierrehylsyjen, raudoitusten ja profiilien kiinnitykseen. Sopii useille eri materiaaleille, huoklisille ja kiinteille. Avattu patruuna voidaan sulkea ja käyttää uuden sekoitusputken avulla. Käytetään WIT puristimen ja sekoitusputken avulla. Voidaan käyttää W-VD Vaarnaruuveja Kaksikomponenttinen epoksi- akrylaatti massa styreenitön WIT-EA 200, ankkurointimassa +sekoitusputki 420 ml 5918 320 420 Eta-Optio 7 Korkean suorituskyvyn ankkurointimassa vaativiin asennuksiin. Raskaaseen ankkurointiin sekä harjate- räsliitoksiin. Hyväksynnät halkeillut betoni (betonin vetovyöhyke) ja halkeilema- ton betoni (betonin puristusvyöhyke), C20/25 – C50/60 Puurakenteiden, metallirakenteiden, metalliprofiilien, kannattimien, putkien, kaapeliarinoiden ym. kiinnittämiseen WIT-UH 300 ankkurointi- massa voidaan käyttää jälkiasennettavien harjaterästen jatkoliitoksiin WIT-UH 300, ankkuroin- timassa 420 ml 5918 500 420
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=