Wurth_tuotekuvasto
13.46 TEIPIT, HITSAUS LVI MITTATAULUKKO CU DN Tuuma/R DU 10 10 12 12 15 15 8 1/4” 13,7 18 10 3/8 17,2 22 15 1/2 21,3 28 20 3/4 26,9 35 25 1 33,7 42 32 1 1/4 42,4 40 1 1/2 48,3 54 54 64 50 2 60,3 76 65 2 1/2 76,1 88 80 3 88,9 108 100 4 114,3 125 5 139,7 150 6 168,3 200 8 219,1 250 10 273 300 12 323,9 350 14 355,6 400 16 406,4 500 20 508 CU = kupariputken ulko Ø mm DN =putken nimellinen suuruus mm tuuma/R = putki tuumamitoitus DU= Ulko Ø mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=