Wurth_tuotekuvasto
13.47 Viemäriputki, valurauta SML Putkikoko DN Ulko Ø mm Putken paino tyhjä kg/m vedellä täytetty kg/m 40 48 30 44 50 58 43 64 70 78 59 99 100 110 84 177 125 135 118 245 150 160 141 323 200 210 231 546 250 274 333 877 300 326 432 1 208 400 429 755 2 088 500 532 1 043 3 118 Viemäriputki, GA, DIN 19500 Putkikoko DN Ulko Ø mm Putken paino tyhjä kg/m vedellä täytetty kg/m 40 50 02 13 50 63 03 20 70 75 05 39 100 110 10 80 125 125 14 124 150 160 22 180 Viemäriputki, kova PVC, DIN 8062 Putkikoko DN Ulko Ø mm Putken paino Leveys tukien välillä m tyhjä kg/m vedellä täytetty kg/m 20°m 40°m 40 50 02 13 08 06 50 63 03 20 11 07 70 75 05 39 13 08 100 110 10 80 16 10 125 125 14 124 18 11 150 160 22 180 22 12 Viemäriputki, LORO-X teräs Putkikoko DN Ulko Ø mm Putken paino tyhjä kg/m vedellä täytetty kg/m 40 42 15 27 50 53 22 42 70 73 33 71 80 89 41 99 100 102 58 133 125 133 96 225 150 159 115 301 200 219 215 572 250 273 225 785 300 324 250 1 044 Viemäriputki, PE Putkikoko DN Ulko Ø mm Putken paino Leveys tukien välillä m tyhjä kg/m vedellä täytetty kg/m 20° m 40°m 26 32 03 08 08 06 34 40 03 13 09 07 40 50 04 20 10 07 50 56 05 25 10 08 57 63 06 31 12 09 70 75 07 44 12 09 80 90 10 64 12 10 100 110 14 95 14 11 115 125 18 123 14 11 125 140 23 154 14 11 150 160 30 201 15 12 200 200 38 315 17 13 250 250 60 492 18 15 Ilmastointikanava, pyöreä, DIN 24145 Putkikoko DN Ulko Ø mm Materiaalin paksuus mm Putken paino tyhjä kg/m 71 75 04 08 80 84 04 09 90 94 04 10 100 105 06 17 112 117 06 19 125 130 06 21 140 145 06 24 150 155 06 26 160 165 06 27 180 185 06 31 200 205 06 34 224 229 06 38 250 255 06 42 280 285 06 47 300 307 08 52 315 322 08 71 355 362 08 80 400 407 08 90 450 457 08 102 500 507 08 113 560 567 08 126 600 609 10 135 630 639 10 177 710 719 10 200 800 810 10 225 900 1012 10 254 1000 1012 12 349 1120 1132 12 391 1250 1262 12 437 Huom: Tiedot perustuvat valmistajien antimiin tietoihin putkien painoista per metri. 1) noin 1,5 m Perustuu valmistajan antamiin tietoihin. Jokainen putki tulee kannakoida vähintään kahdesta kohtaa. PUTKIEN ESIMERKKIPAINOJA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=