Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-04-28 - FI-17558 - © Polttimet on suunniteltu vii- meistä yksityiskohtaa myöten; mahdollistavat tarkan ja mukavan työskentelyn. • Ergonominen, lyhyt kädensija - myös vaikeammin saavutettaviin kohteisiin • GRIP-kädensijan pehmeät kompo- nentit ja peukalotuki - erinomainen käsitellä äärimmäisissäkin olosuhteissa • Pallonivel; kääntyy joustavasti ja not- keasti • Kevyet ja notkeat kaapelipaketit - työs- kentely helpompaa • Tukeva rakenne - pitkä käyttöikä • Binzel-pikaliitinärjestelmä, sopii kaik- kiin konetyyppeihin - aikaasäästävä polttimenvaihto • Tehokas jäähdytys - hyvä kestävyys Yhteensopiva kaikkiin hitsauskoneisiin joissa on Euroliitin DIN 32526 Letkun/kaapelin pituus Tuotenumero Määrä 3 m 0984 260 131 1 4 m 0984 260 141 1 5 m 0984 960 150 1 MIG/MAG POLTIN MB25 AK GRIP Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle 0,8-1,2 mm Polttimet on suunniteltu vii- meistä yksityiskohtaa myöten; mahdollistavat tarkan ja mukavan työskentelyn. • Ergonominen, lyhyt kädensija - myös vaikeammin saavutettaviin kohteisiin • GRIP-kädensijan pehmeät kompo- nentit ja peukalotuki - erinomainen käsitellä äärimmäisissäkin olosuhteissa • Pallonivel; kääntyy joustavasti ja not- keasti • Kevyet ja notkeat kaapelipaketit - työs- kentely helpompaa • Tukeva rakenne - pitkä käyttöikä • Binzel-pikaliitinärjestelmä, sopii kaik- kiin konetyyppeihin - aikaasäästävä polttimenvaihto • Tehokas jäähdytys - hyvä kestävyys Yhteensopiva kaikkiin hitsauskoneisiin joissa on Euroliitin DIN 32526 Tuotenumero 0984 960 130 0984 960 141 Määrä 1 1 Letkun/kaapelin pituus 3 m 4 m MIG HITSAUSPOLTIN MB 15 AK GRIP Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle 0,6-1 mm Kuormitettavuus 60% 180A CO 2 150A Seoskaasu. Lanka Ø 0,6 – 1,0 mm Kuormitettavuus 60% 230A CO 2 200A Seoskaasu. Lanka Ø 0,8– 1,2 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=