Wurth_tuotekuvasto

HITSAUSPOLTIN MB36 KD GRIP BINZEL Poltin tarkkaan ja mukavaan työskentelyyn Ergonominen, lyhyt kädensija - myös vai- keammin saavutettaviin kohteisiin GRIP-kädensijan pehmeät komponentit ja peukalotuki - erinomainen käsitellä äärimmäisissäkin olosuhteissa Pallonivel; kääntyy joustavasti ja not- keasti Kevyet ja notkeat kaapelipaketit - työs- kentely helpompaa Tukeva rakenne - pitkä käyttöikä Binzel-pikaliitinärjestelmä, sopii kaikkiin konetyyppeihin - aikaasäästävä poltti- menvaihto Tehokas jäähdytys - hyvä kestävyys Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle 0,8-1,2 mm Letkun/kaapelin pituus Tuotenumero Määrä 3 m 0984 360 131 1 4 m 0984 360 140 1 5 m 0984 950 150 1 STEP - 2017-09-29 - FI-17657 - © Kuormitettavuus 60% 320A Co2 290A seoskaasu

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=