Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-04-28 - FI-17559 - © Polttimet on suunniteltu viimeistä yksityis- kohtaa myöten; mahdollistavat tarkan ja mukavan työskentelyn. • Ergonominen, lyhyt kädensija - myös vaikeammin saavutettaviin kohteisiin • GRIP-kädensijan pehmeät kompo- nentit ja peukalotuki - erinomainen käsitellä äärimmäisis- säkin olosuhteissa • Pallonivel; kääntyy joustavasti ja not- keasti • Kevyet ja notkeat kaapelipaketit - työs- kentely helpompaa • Tukeva rakenne - pitkä käyttöikä • Binzel-pikaliitinärjestelmä, sopii kaik- kiin konetyyppeihin - aikaasäästävä polttimenvaihto • Tehokas jäähdytys - hyvä kestävyys Kohdenumero 0984 901 130 0984 901 140 0984 901 150 Määrä 1 1 1 Letkun/kaapelin pituus 3 m 4 m 5 m Pituus 3 m 4 m 5 m HITSAUSPOLTIN BINZEL MB501D GRIP Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle 0,8-1,6 mm Polttimet on suunniteltu viimeistä yksityis- kohtaa myöten; mahdollistavat tarkan ja mukavan työskentelyn. • Ergonominen, lyhyt kädensija - myös vaikeammin saavutettaviin kohteisiin • GRIP-kädensijan pehmeät kompo- nentit ja peukalotuki - erinomainen käsitellä äärimmäisis- säkin olosuhteissa • Pallonivel; kääntyy joustavasti ja not- keasti • Kevyet ja notkeat kaapelipaketit - työs- kentely helpompaa • Tukeva rakenne - pitkä käyttöikä • Binzel-pikaliitinärjestelmä, sopii kaik- kiin konetyyppeihin - aikaasäästävä polttimenvaihto • Tehokas jäähdytys - hyvä kestävyys Letkun/kaapelin pituus Kohdenumero Määrä 3 m 0984 940 130 1 4 m 0984 940 140 1 5 m 0984 940 150 1 HITSAUSPOLTIN BINZEL MB240D GRIP Soveltuu vähint./enint., langan halkaisijalle 0,8-1,2 mm Kuormitettavuus 100% 300A Co2, 270A seoskaasu Kuormitettavuus 100% 500A Co2, 450A seoskaasu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=