Wurth_tuotekuvasto

2.62 Aurapultti Runkopultti laipalla Osakierre Runkopultti Osakierre Reaktiotankopultti Osakierre Ø mm L mm kierrepituus 8.8 Pinnoit- tamaton M30 150 45 005130 151 160 45 005130 161 170 45 005130 171 180 45 005130 181 190 45 005130 191 580 005130 580 36 440 005136 440 970 005136 970 39 300 005139 300 42 460 005142 460 600 005142 600 64 260 005164 260 Ø mm L mm 8.8 Pinnoit- tamaton M16 45 0051 16 45 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty M14x1,5 38 0273 091 438 41 0273 091 441 47 0273 091 447 Ø mm L mm b mm 12.9 Pinnoit- tamaton M16 37 19 1224 16 37 65 35 0228 091 665 Kuusioruuvit Täyskierre DIN 933 ISO 4017 Ø mm L mm 8.8 Pinnoit- tamaton 10.9 Pinnoit- tamaton 12.9 Pinnoit- tamaton M6 12 0055 6 12 16 0055 6 16 0056 6 16 20 0055 6 20 0056 6 20 30 0056 6 30 M8 12 0055 8 12 16 0055 8 16 20 0055 8 20 25 0055 8 25 00618 25 35 0055 8 35 40 0055 8 40 M10 16 0055 10 16 20 0055 10 20 0056 10 20 25 0055 10 25 0056 10 25 30 0055 10 30 0056 10 30 006110 30 35 0056 10 35 40 0055 1040 006110 40 50 0055 10 50 100 1055 10 100 M12 20 0055 12 20 25 0056 12 25 30 0055 12 30 0056 12 30 35 0056 12 35 40 0056 12 40 55 0055 12 55 60 0055 12 60 006112 60 70 006112 70 80 0055 12 80 M14 100 1055 14 100 M16 30 0056 16 30 40 0055 16 40 0056 16 40 45 0056 16 45 50 0055 16 50 0056 16 50 006116 50 60 0056 16 60 65 0056 16 65 M20 50 0056 20 50 60 0056 20 60 70 0056 20 70 M24 70 0056 24 70 110 0056 24 110 M30 60 0055 30 60 70 0055 30 70 100 0055 30 100 120 0055 30 120 M36 40 0055 30 40 60 0055 30 60 80 0055 36 80 100 0055 36 100 180 0055 36 180 42 240 005542 240 48 200 0055 48 200 Geomet Laipallinen runkopultti + lukkomutteri Geomet pinnoite antaa pulteille ja muttereille hyvän korroosion keston; 720 h suolasumutestissä. Pieni kitka (µ tot =0,09-014). Valmistettu MBN 10 105 mukaan Ø mm k mm dc mm s mm h mm 10.9 Geomet Laippapultti 10.9 Geomet Lukkomutteri M14x1,5 12,8 29,9 21 15,9 0263 114 40 0263 91 14 M14x1,5 12,8 29,9 21 15,9 0263 114 50 M14x1,5 12,8 29,9 21 15,9 0263 114 60 M16x1,5 14,4 34,5 24 18,3 0263 116 40 0263 91 16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=