Wurth_tuotekuvasto

14.2a1 Vaihdettavalla poltinkaulalla. Kuormitettavuus 60% 290A CO2 260A Seoskaasu. Lanka 0,8 – 1,2 mm Joustavuus: erilaiset polttimen kaulan geometriat ja pituudet tekevät hitsauksen joustavaksi kaikissa hitsausasennoissa. Jopa 50% kevyempi kuin vastaavat standardi polttimet. Kahvan muotoilu yhdistettynä pyörivään polttimen kaulaan vähentää hitsaajan rasitusta. Poltinkaapeli ilman kaulaa ABIMIG ATG255 LW 3m 0984 955 130 ABIMIG ATG255 LW 4m 0984 955 140 ABIMIG ATG255 LW 5m 0984 955 150 ATG kaapelipaketin mukana ei tule lankaputkea vaan se on tilattava erikseen. Kaulapaketti, poltinkaulat kulutusosineen AT 255T 45˚x160 y85 0,8 – 1,0 mm 0984 955 179 AT 255TM 45˚x160 y85 1,0 – 1,2 mm 0984 955 171 AT 305TM 45˚x160 y85 1,0 – 1,2 mm 0984 905 176 T=Polttimen kaula käännettävissä M=Metalliputkella Erikoiskaulat, ilman kulutusosia AT AT305TM kaula 45˚x300 y85 mm 0984 905 177 AT AT305TM kaula 45˚x600 y85 mm 0984 905 178 AT AT305F, taipuva kaula 0984 905 175 Kaasusuutin AT 255 kartio M14 16 x 70 mm 0984 955 149 AT 305 kartio M16 18 x 72 mm 0984 905 149 Virtasuuttimen pidin AT 255 M6x51 0984 955 189 AT 305 M8x52 0984 905 189 Eristeholkki AT 255 D16,3mm 0984 955 139 AT 305 D16,5mm 0984 905 139 Kaulanlankaputki 0,6 -0,8 mm L=265 mm 0984 900 265 1,0 -1,2 mm L=265 mm 0984 900 266 1,0 -1,2 mm L=415 mm 0984 900 267 1,0 -1,2 mm L=800 mm 0984 900 268 Lankaputki Lankaputket teräkselle 0984 900 010 > 0984 910 044 PTFE lankaputket Alumiinille, RST/HST langat 1984 300 05 > 0984 900 084 Virtasuuttimet AT 255 M8x8x28 xx 0984 360 1 > 0984 365 1 AT 305 M8x10x30 xx 0984 360 3.. > 0984 365 3.. BINZEL Abimig AT polttimet Taipuva kaula

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=