Wurth_tuotekuvasto

14.3 Kaasusuuttimet Poltin D mm L mm Tuote n:o MB 15 12 53 0984 960 14 MB 25 15 57 0984 260 14 MB 36 16 84 0984 360 14 MB 240 12,5 63,5 0984 940 14 MB501 16 76 0984 910 14 Virtasuuttimen pitimet Poltin M L mm Tuote n:o MB 15 M6 42 0984 960 18 MB 25 M6 35 0984 260 18 MB 36 M6 28 0984 360 18 MB 36 M8 28 0984 960 180 MB 240 M6 26 0984 940 18 MB501 M8 25 0984 910180 Kaasusuuttimen jouset Poltin D mm d mm Tuote n:o MB 15 12,5 9,0 0984 960 13 MB 25 15,5 12,5 0984 960 132 Poltinkaulat Poltin Tuote n:o MB15 0984 960 17 MB25 0984 260 17 MB 36 0984 360 17 MB 240 0984 940 17 MB501 0984 900 17 PTFE Lankaputket Alumiini, RST/HST langalle Lanka Ø mm Poltin Väri 3 m 5 m 0,6 – 1,0 4,0/1,5 MB15/ MB240/ MB501 sin 0984 900 05 0984 900 06 1,0 – 1,2 4,0/2,0 MB15/B25 /MB36/ MB240/ MB501 pun 0984 900 07 0984 900 08 1,2 – 1,6 4,5/3,0 MB501 MB 240 kelt 0984 900 084 Lankaputket teräkselle Lanka Ø mm Poltin Väri 3 m 5 m 0,6 – 0,9 MB15/MB25 /MB36 sin 0984 900 010 0984 900 020 1,0 – 1,2 pun 0984 900 030 0984 900 040 0,8 - 1,0 MB501 MB 240 0984 910 02 1,0 - 1,2 0984 910 04 1,2 - 1,6 0984 910 044 Kaasuhajoitin, keraaminen Poltin Tuote n:o MB 36 0984 960 133 MB 240 0984 940 13 MB501 0984 910 13 Binzel Hitsaustarvikkeet L D

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=