Wurth_tuotekuvasto

14.4 Eristerengas poltinkaulaan Malli Tuote n:o MT 25 MT 18 0984 960 200 MT 38 0984 960 274 PMT 40 0984 960 275 MT51W 0984 960 276 PMT 51W 0984 960 277 Kaasusuuttimen eristeholkki Malli Tuote n:o PMT/MMT 25 0984 360 150 MT 38/ PMT 40 0984 960 151 MT 51W 0984 960 263 PMT/MMT 51W 0984 960 264 PMT 35-42W 0984 960 283 PMT 42-52W 0984 965 287 PMT 50 0984 960 262 Kaasunhajoitin muovinen Kaasusuutin Malli D1 mm D2 mm L mm Tuote n:o MT18 MT25 PMT/MMT 25 14 18 60 0984 960 142 MT 35 16 22 77 0984 960 143 MT 38/PMT 40 16 25 86 0984 960 144 MT50W/MT51W 17 25 96 0984 960 145 PMT/MMT 27, 30W, 32 14 20 76 0984 960 278 PMT/MMT 35-42W 16 22 77 0984 960 258 PMT/MMT 42-52W 18 25 80 0984 960 259 PMT/MMT 50W/51 17 21 76 0984 960 146 Virtasuuttimen pidin Malli Tuote n:o PMT/MMT 25 0984 960 185 MT 38 0984 960 250 PMT/MMT 40 0984 960 251 MT51W (M8) 0984 960 252 PMT/MMT 42W, 27, 30W, 32, 35 0984 960 253 PMT/MMT 42W, 27, 30W, 32 Lyhyt 0984 960 282 PMT/MMT 52W 0984 960 254 PMT/MMT 52W Lyhyt 28 mm 0984 960 280 PMT/MMT 51W/PMT/MMT 50 Lyhyt 0984 960 255 PMT/MMT 51W/PMT/MMT 51 Pitkä 0984 960 256 PMT/MMT 42W 0984 960 286 Malli Tuote n:o PMT/MMT 42W 0984 960 265 PMT/MM 42W lyhyt 0984 960 285 PMT/MMT 52W Lyhyt 16,5 mm 0984 960 281 PMT/MMT 27, 30W, 32 0984 960 279 PMT/MM 35 0984 960 284 Poltinkaulat Poltin Tuote n:o PMT/MMT 25 0984 960 172 PMT/MMT 40 0984 960 269 MT51W 0984 960 270 PMT /MMT 42W 0984 960 271 PMT /MMT 52W 0984 960 272 PMT /MMT 51W (täydel) 0984 960 273 Lanka Ø mm Väri Pituus Tuote n:o 0,9 – 1,2 punainen 4,5 m 0984 900 041 1,0 - 1,6 keltainen 4,5 m 0984 900 042 PTFE lankaputket Alu, RST, HST 0,8 - 1,6 PTFE 4,5 m 0984 900 045 Lankaputket teräkselle Kemppi ® Hitsaustarvikkeet L D2 D1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=