Wurth_tuotekuvasto
14.5 FIX-CO2 Pihti Nopea ja tarkka langan leikkaus. Aikaa säästävä kaasusuuttimen puhdistus. Kaasusuuttimen irrotus, lankasuuttimen irrotus. 15 – 18 mm 0984 302 Kaasusuuttimen puhdistus Langan leikkaus Kaasusuuttimen irroitus Lankasuuttimen irroitus Hitsausvirtasuuttimet MIG-MAG hitsaukseen Seoskupariset CuCrZr virtasuuttimet ovat huomattavasti kovempia kuin tavalliset seostamattomat Cu –DHP suuttimet, erityisesti korkeissa lämpötiloissa n. +200 °C korkeampi pehmenemislämpötila. Materiaalin kovuus antaa monia merkittäviä etuja: - Parempi virransiirto lankaan. - Varmempi langansyöttö. Lanka ei juutu suuttimeen. - Täydellinen pinnanviimeistely. - Vähemmän kulumista Kierre Paksuus mm Pituus mm Langan Ø mm Cu CuCrZr M6 6 25 0,6 0984 160 106 M6 6 25 0,8 0984 160 108 M6 6 25 1,0 0984 160 110 M6 6 25 1,2 0984 160 112 M6 8 28 0,6 0984 960 106 M6 8 28 0,8 0984 260 108 0984 965 108 M6 8 28 1,0 0984 960 110 0984 965 110 M6 8 28 1,2 0984 960 120 0984 965 120 M6 8 28 1,4 0984 960 140 M6 8 28 1,6 0984 960 160 M6 8 40 0,8 0984 965 208 M6 8 40 1,0 0984 965 210 M6 8 40 1,2 0984 965 220 M8 8 28 0,8 0984 960 109 0984 365 108 M8 8 28 1,0 0984 360 110 0984 365 110 M8 8 28 1,2 0984 360 112 0984 965 112 M8 8 28 1,4 0984 960 114 0984 965 114 M8 8 35 0,8 0984 960 208 0984 965 209 M8 8 35 1,0 0984 360 210 0984 365 210 M8 8 35 1,2 0984 360 212 0984 965 212 M8 8 35 1,4 0984 960 214 0984 965 214 M8 8 40 1.0 0984 965 410 M8 8 40 1,2 0984 965 412 M8 8 40 1,4 0984 965 414 M8 10 30 0,8 0984 960 308 M8 10 30 1,0 0984 960 310 0984 965 310 M8 10 30 1,2 0984 960 312 0984 965 312 M8 10 30 1,4 0984 960 314 0984 965 314 M8 10 30 1,6 0984 960 316 0984 965 316 MIG Hitsaajan pihdit Tuote n:o 0984 902 Welder 0984 903 MIX-Mig Työkalu Mig-polttimen kaulan kulutusosien käsittelyyn Kaasuholkin kiristys ja irrotus Sisustan/päädyn puhdistus roiskeista, vasarointi Virtasuuttimen kiristys ja irrotus Mig-langan katkaisu ja veto Puhdistushuopa MIG-langalle Puhdistushuopasarja 4 huopaa+nipistin 0984 902 01 25 kpl puhdistushuopaa 0984 902 02 Puhdistushuovan nipistin 0984 902 05 Hitsausvirtasuuttimet Hitsauspihdit Adapteri Mig-hitsauskelalle 0982 01
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=