Wurth_tuotekuvasto

14.5a1 Pieni poltinpää ABITIG® 9 Superflex ABITIG® 20 Superflex vesijäähdytys Kuormitettavuus DC 35% 110 A 110 A AC 35% 80 A 80 A Vesijäähdytys DC 100% 240 A 240 A Vesijäähdytys* AC 100% 170 A 170 A Elektrodit Ø mm 0,5 - 1,6 0,5 - 1,6 0,5 - 3,2 0,5 - 3,3 0hjausvirtaliitin Kemppi*** LHF 4-nap MLS 7-nap LHF 4-nap MLS 7-nap Kaasu R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 Neste R3/8 R3/8 Tuote no 4 m 0984 950 092 0984 950 094 0984 950 202 0984 950 204 8 m 0984 950 093 0984 950 095 0984 950 203 0984 950 205 * Min 2,5 bar (max. 3,5 bar) min virtaus 0,7 l/min *** Kemppi yhteensopivat liittimet TIG-hitsauspolttimet Binzel ABITIG® Tig-polttimet, ilma- ja nestejäähdytteiset, on varustettu ergonomisella kädensijalla, johon on mahdollista asentaa monia erilaisia kytkinvaihto- ehtoja sekä toimintoja. Kulutusosat ovat kansainvälisesti yhteen- sopivia. Kevyet, notkeat ja erittäin kestävät kaapelipaketit ja monipuoliset koneenpuoleiset liitännät. Iso poltinpää ABITIG® 17 Superflex ABITIG® 18 Superflex vesijäähdytys Kuormitettavuus DC 35% 140 A 140 A AC 35% 100 A 100 A Vesijäähdytys DC 100% 320 A 320 A Vesijäähdytys** AC 100% 230 A 230 A Elektrodit Ø mm 0,5 - 2,4 0,5 - 2,4 0,5 - 4,0 0,5 - 4,0 0hjausvirtaliitin Kemppi *** LHF 4-nap MLS 7-nap LHF 4-nap MLS 7-nap Kaasu R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 Neste R3/8 R3/8 Tuote no 4 m 0984 950 172 0984 950 174 0984 950 182 0984 950 184 8 m 0984 950 173 0984 950 175 0984 950 183 0984 950 185 ** Min 2,5 bar (max. 3,5 bar) min virtaus 0,9 l/min *** Kemppi yhteensopivat liittimet Iso poltinpää Tig poltin LT 7GV 4m Tig Poltin LT 17CV 4m Kuormitettavuuus DC 35% 140 A 140 A Elektrodit Ø mm 0,5-2,4 0,5-2,4 Koneliitin DIK 25 (9mm) DIK 35 (13mm) Tuote no 0984 950 001 0984 150 0 Raapaisu Tig- polttimet 4 m Varustettu säädettävällä suojakaasuventtiilillä. Voidaan käyttää puikkohitsausvirtalähteissä, kontakti sytytyksellä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=