Wurth_tuotekuvasto

1) Kiristyshylsynpesä 2) 2) Kiristyshylsynpesä 2) Elektrodinsuoja 14.6 Ø L mm Tuote n:o Ø 1,6 mm 50 0984 150 16 Ø 2,4 mm 50 0984 150 24 Ø 3,2 mm 50 0984 150 32 Ø 4,0 mm 50 0984 950 40 Ø Tuote n:o Ø 1,6 mm 0984 150 012 Ø 2,4 mm 0984 150 024 Ø 3,2 mm 0984 150 032 n:o c mm a mm L mm Tuote n:o n:o 5 Ø 8 Ø 18 47 0984 150 15 n:o 6 Ø 9,8 Ø 18 47 0984 150 166 n:o 7 Ø11,2 Ø 18 47 0984 150 17 n:o 8 Ø 12,7 Ø 18 47 0984 950 18 n:o 10 Ø15,7 Ø 21 47 0984 950 110 n:o 12 Ø19 Ø 24 47 0984 950 112 L Tuote n:o Pitkä 117 mm 0984 150 30 Lyhyt 22,5 mm 0984 150 35 Puolipitkä 58 mm 0984 950 32 Yhteensopivia kaikkiin yleisimpiiin TIG-polttimiin Pieni poltinpää Poltinmallit 9/20 Lindejärjestelmä Iso poltinpää Poltinmallit 17/18 26 Lindejärjestelmä Ø L mm Tuote n:o Ø 1,0 mm 25 0984 950 410 Ø 1,6 mm 25 0984 950 416 Ø 2,4 mm 25 0984 950 425 Ø 3,2 mm 25 0984 950 433 Ø Tuote n:o Ø 1,0 mm 0984 950 421 Ø 1,6 mm 0984 950 426 Ø 2,4 mm 0984 950 24 n:o c mm a mm L mm Tuote n:o n:o 4 Ø 6,4 Ø 14,5 30 0984 950 44 n:o 5 Ø 8,0 Ø 14,5 30 0984 950 45 n:o 6 Ø 9,8 Ø 14,5 30 0984 950 46 n:o 7 Ø 11,2 Ø 14,5 30 0984 950 47 n:o 8 Ø 12,5 Ø 14,5 30 0984 950 48 L Tuote n:o Pitkä 147 mm 0984 950 301 Puolipitkä 58 mm 0984 950 302 Lyhyt 17,5 mm 0984 950 305 n:o c mm a mm L mm Tuote n:o n:o 5 Ø 8 Ø 25 42 0984 950 25 n:o 6 Ø 9,8 Ø 25 42 0984 950 26 n:o 7 Ø11,2 Ø 25 42 0984 950 27 n:o 8 Ø 12,7 Ø 25 42 0984 950 28 n:o 10 Ø17,2 Ø 25 42 0984 950 312 Ø Tuote n:o Ø 1,6 mm 0984 959 216 Ø 2,4 mm 0984 959 224 Ø 3,2 mm 0984 959 232 Ø 4,0 mm 0984 950 240 Ø Tuote n:o Ø 1,0 mm 0984 950 310 Ø 1,6 mm 0984 959 316 Ø 2,4 mm 0984 959 324 Ø 3,2 mm 0984 959 332 n:o c mm a mm L mm Tuote n:o n:o 4 Ø 6,4 Ø 18,5 25,5 0984 950 34 n:o 5 Ø 8,0 Ø 18,5 25,5 0984 950 35 n:o 6 Ø 9,8 Ø 18,5 25,5 0984 950 36 n:o 7 Ø 11,2 Ø 18,5 25,5 0984 950 37 n:o 8 Ø 12,5 Ø 18,5 25,5 0984 950 38 Kiristyshylsy Eristerengas, linssi 0984950212 TIG-polttimien varusteet Keraaminen kaasukupu c a L Keraaminen kaasukupu, Linssi varustus c a L Kiristyshylsy L Kiristyshylsynpesä/linssi 1) Eristerengas 0984950211 L Elektrodinsuoja Keraaminen kaasukupu Keraaminen kaasukupu, Linssi varustus Kiristyshylsynpesä/linssi 1) Eristerengas 0984950213 TIG polttimen kaula SR 9 jäykkä 0984 950 610 SR 9F taipuva 0984 950 611 SR 17 jäykkä 0984 950 620 SR 17 taipuva 0984 950 621 SR 18F taipuva 0984 950 630 SR 20F taipuva 0984 959 640

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=