Wurth_tuotekuvasto
14.7 Hitsauspuikon pidin Maadoituspuristimet Hitsauskaapelin liittimet Koneliitin 600A 0984 900 260 Malli A 60% A35% Väli mm Kaapeli mm 2 Tuote n:o 200A 120 200 58 25-35 0984 900 220 350A 200 350 73 35-70 0984 900 235 500A 300 500 72 50-95 0984 900 250 600A 500 600 50 70-95 0984 900 260 600A pyörivä 500 600 Ø 120 35-95 0984 900 261 Maadoitusmagneetti 600A 500 600 75 x 110 35-95 0984 900 265 Maadoitusmagneetti 600A 500 600 50-95 0984 900 280 Malli A 60% Kaapeli mm 2 Tuote n:o 25 200 16-25 0984 900 525 35/50 300 35-50 0984 900 535 Malli DIK Tappi A 60% Kaapeli mm 2 Koiras Naaras 25 9 mm 200 16-25 0984900425 0984 900 426 35/50 13 mm 300 35-50 0984900435 0984 900 436 70 13 mm 400 50-90 0984900470 0984 900 471 HI-FLEX Hitsaus/ käynnistyskaapelit Öljynkestävä PVC kaapeli Lanka hienosäikeistä hehkutettua kuparia Lämpötila-alue -30...+70°C Jännite 450/750V mm 2 Musta Punainen 16 0770 773 316 0770 773 416 25 0770 773 325 0770 773 425 35 0770 773 335 0770 773 435 50 0770 773 350 0770 773 450 70 0770 773 370 0770 773 470 95 0770 773 395 0770 773 495 Malli A 60% A35% Ø mm Kaapeli mm 2 Tuote n:o 200A 150 200 1,6-3,2 16-25 0984 900 120 200A 150 200 1,6-3,2 16-25 0984 900 121 200A 150 200 1,6-3,2 16-25 0984 900 122* 300A 150 300 1,6-3,2 16-35 0984 900 130 400A 200 400 1,6-4,0 25-50 0984 900 140 300A 250 300 1,6-5,0 50 0984 900 132* 200A Hauenleukamalli 0984 900 121 200A, 0984 900 122 300A, 0984 900 132 Kierrettävät Hitsaukseen Hiilikaaritalttauspuikonpidin K3 600A/2.2 m Elektrodi Ø 4-10 mm 0984 900 003 K5 1200A/2.2 m Elektrodi Ø 8-16 mm 0984 900 005 Hitsauskaapelisarjat Maa- ja puikkokaapeli sarja 5m 25 mm², liitin DIK 25, 0984 950 255 35 mm², liitin DIK 35, 0984 950 103 Maakaapeli 5 m 25 mm², liitin DIK 35, 0984 950 7 Puikkokaapeli 5 m 25 mm², liitin DIK 35, 0984 950 8 koiras naaras Maadoitusmagneetit 600A, Ø 120 mm Sopii myös pellinoikaisukoneisiin Tuote n:o 0984 900 261 600A, 75x110 mm Tuote n:o 0984 900 265 Maadoituspuristin 0984 900 280
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=