Wurth_tuotekuvasto

14.7a1 Tynnyrin hattu vakio 250 kg tynnyrille 51 cm 0984 950 207 Keraaminen langanoh- jain/ pikaliitin tynnyrinhattuun 0984 950 14 Langanohjain tynnyrinhattuun keraaminen 0984 950 6 Yleisadapteri langansyöttölaitteeseen Pikaliitin 9,5 mm 4kpl erilaisia holkkeja sovitusta varten. Tuote no. 0984 950 315 Tynnyrilanganjohdin Liittimillä Pituus Tuote n:o 3,0 m 0984 950 604 4,6 m 0984 950 605 6,1 m 0984 950 606 7,6 m 0984 950 607 Tarvikkeet MIG/MAG tynnyrilangan syöttöön

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=