Wurth_tuotekuvasto

2.63 Täyskierre DIN 961 Kuusioruuvit, hienokierre Osakierre DIN 960 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty 10.9 Sinkitty M8 x 1 30 0063 8 30 40 0063 8 40 M10 x 1 40 0063 10 40 50 0063 10 50 60 0063 10 60 M12 x 1,25 50 0067 31350 60 0067 31360 70 0067 31370 M12 x 1,5 60 0063 12 60 70 0063 12 70 80 0063 12 80 100 0063 12 100 120 0063 12 120 M14 x 1,5 50 0063 14 50 60 0063 14 60 70 0063 14 70 80 0063 14 80 100 0063 14 100 120 0063 14 120 150 0063 14 150 M16 x 1,5 55 1063 16 55 70 0063 16 70 80 0063 16 80 100 0063 16 100 120 0067 616120 0063 16 120 M18 x 1,5 50 0263 418 50 60 0063 18 60 70 0063 18 70 80 0063 18 80 M20 x 1,5 60 0063 20 60 70 0063 20 70 80 0063 62080 0063 20 80 100 0063 20 100 120 0063 20 120 M24 x 1,5 100 0063 24 100 M24 x 2 70 0063 424 70 80 0063 024 180 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty 8.8 Pinnoit- tamaton 10.9 Sinkitty M8 x 1 20 0067 8 20 25 0067 8 25 M10 x 1 20 0067 10 20 25 0067 10 25 30 0067 10 30 40 0067 10 40 M10 x 1,25 20 0067 31021 30 0067 31030 0067 610 30 25 0067 21025 30 0067 21030 0067 310 31 40 0067 21040 0067 612 41 50 0067 21050 0067 612 50 M12 x 1,25 20 0067 313 20 25 0067 21225 30 0060 212 30 0067 21230 35 0067 21235 40 0060 212 40 006 721240 006761241 45 1067 112 45 60 0060 21260 M12 x 1,5 20 0067 12 20 30 0067 12 30 35 0067 12 35 45 0067 12 45 M14 x 1,5 35 0067 14 35 40 0067 14 40 45 0067 14 45 50 0067 14 50 M16 x 1,5 40 0067 16 40 45 0067 16 45 50 0067 16 50 60 006731660 0067 16 60 M18 x 1,5 40 0067 18 40 45 0067 18 45 50 0067 18 50 M20 x 1,5 40 0067 20 40 45 0067 20 45 50 0067 32050 100 0067320100 M22 x 1,5 40 0067 622 40 M24 x 2 70 0067 32470 0067 224 71 100 0067 224 100 M30 x 2 60 0067 33060 0067 630 70

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=