Wurth_tuotekuvasto
14.9 Taivutettava hitsauspoltinputki X11 Polttoleikkaussuutin HA 411 X11 Kaasunvirtaus, l/h Ainevahvuus mm Tuote n:o 80 < 1 0984 917 11 160 1 – 2 0984 917 12 230 1 – 3 0984 917 13 315 2 – 4 0984 917 14 400 3 – 5 0984 917 15 500 4 – 6 0984 917 16 800 6 – 9 0984 917 18 1000 8 – 10 0984 917 19 1250 10 – 14 0984 917 20 Kaasunvirtaus, happi l/h Ainevahvuus mm Tuote n:o 160 1 – 2 0984 917 21 315 2 – 4 0984 917 22 500 4 – 6 0984 917 23 Hitsauspoltinputket X11 AGA X21 Original Suuritehoinen poltin hitsaukseen leikkaukseen, juottoon ja kuumennukseen. Raskaaseen metalliteollisuuteen; polttokaasuina asetyleeni tai propaani. Poltinkahva X21 pyöreä Liitin G3/8 vasen ja oikea Letku 6,3 mm Tuote n:o 0984 972 1 Leikkauslaite X21 75° 0984 972 175 90° 0984 972 190 Leikkuussuutin X21 Kolmikartiotiivistyspintainen mm Asetyleeni Propaani HA311-2 3-10 0984 972 102 0984 972 202 HA311-3 10-25 0984 972 103 0984 972 203 HA311-4 25-50 0984 972 104 0984 972 204 HA311-5 50-100 0984 972 105 0984 972 205 N:o Asetyleeni bar Happi bar Ainevahvuus mm Tuote n:o 1 0,1-0,8 -1,5 1 – 3 0984 917 27 2 0,1-0,8 1,5 - 2,0 3 – 8 0984 917 28 3 0,1-0,8 3,0 - 4,0 8 – 20 0984 917 29 4 0,1-0,8 3,0 - 3,5 20 – 50 0984 917 30 5 0,1-0,8 3,0 - 6,5 50 – 100 0984 917 31 Lisävarusteita Asetyleeni Propaani Moniliekkipoltin X11 AGA 1000L 098491725
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=