Wurth_tuotekuvasto
14.10 Pikaliitin X11-polttimeen Tuote n:o 0984 917 01 Kuristin Happi 0984 917 02 Asetyleeni 0984 917 03 Leikkaus happi 0984 917 04 Suutinmutteri X11 (polttoleikkauslaite) Tuote n:o 0984 917 39 Puhdistusneulasarja 12 puhdistusneulaa ja viila Tuote n:o 0984 017 90 Leikkaustuki X11 asteikolla 2 pyöräinen Tuote n:o 0984 917 38 Ympyränleikkauslaite X11 Aukon läpimitta Ø 60 - 600 mm Tuote n:o 0984 917 37 Polttoleikkauslaite X11 90° 0984 972 6 0° 0984 972 7 Tiiviste poltinputkeen Tuote n:o 0984 917 34 Poltinkahva X11 Ergonomic Liitin 1/4” vasen ja oikea Tuote n:o 0984 970 Lisävarusteita 0° 90° Kuristin Pyöreä kahva X11 Liitin 1/4” vasen ja oikea 0984 971
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=