Wurth_tuotekuvasto
14.13 Kaasuletkut Hitsauskaksoisletku happi/asetyleeni Sin/pun Hitsausletku, jonka pituus on 20 m ja Ø 6,3 mm, suoriutuu max 250 mm vahvuisen työkapplaeen leikkauksesta Standardin EN 559 mukaisia. Sisä Ø mm Ulko Ø mm Pituus m Tuote n:o 6 13 10 0984 917 651* 6 13 25 0984 917 661* 6 13 40 5970 208 006 8 16 50 5970 208 008 Suojakaasuletku, musta 6 13 1/40 0984 91 770 Hitsauskaksoisletku happi/nestekaasu, sin/kelt. 8 13 1/40 0984 917 69 Letkuliitokset on tehtävä puristusletkusitein Liittimet ja tiivisteetasetyleenille, hapelle, propaani/nestekaasulle, suojakaasulle Tiiviste alumiini (pullo-säädin) Happi 0984 917 54 Tiiviste alumiini (pullo-säädin) Asetyleeni 0984 917 55 Tiiviste nylon (pullo-säädin) Argon, CO2 0984 917 56 Tiiviste nylon (pullo-säädin) Asetyleeni 0984 917 551 Letkukara 6/8 mm R3/8 0984 917 57 Letkukara 6/8 mm R1/4 0984 917 71 Letkumutteri R3/8 Oikea kierre 0984 917 58 Letkumutteri R3/8 Vasen kierre 0984 917 59 Letkumutteri R1/4 Oikea kierre 0984 917 72 Letkumutteri R1/4 Vasen kierre 0984 917 73 Jatkoliitin 6 mm happi/asetyleeni 0984 917 60 O-rengas Happi HT/Mison/Argon 0984 918 54 O-rengas Asetyleeni HT 0984 918 55 Puristusletkusiteet 3553... Kaasupullojen kuljetuskärryt CE-Hyväksytty Junior 20 Kahdelle 20 litran kaasupullolle, pullot peräkkäin 0984 917 40 • nostokorvake, max.kuorma 100 kg • pyörät 250 mm umpikumia Senior 40 Kahdelle 40/50 litran kaasupullolle, pullot rinnakkain 0984 917 41 • nostokorvake, max.kuorma 250 kg • laatikko tarvikkeille (470 x 400 x 220 mm) • paikka sammuttimelle 6/12 kg • paikka palohanskalle (lisävaruste) • pyörät 400 mm umpikumia Junior 20R 0984 917 40 Senior 40 0984 917 41 Siirtokärry 2-aisainen 0984 917 401 Pullokoko 20 40-50 20/40/50 Paino kg 14 40 14 Äärimitat LxKxS 440 x 1090 x 510 790 x 700 x 1450 500 x 1210 x 470 Pinnoite Polttomaalattu Polttomaalattu polttomaalattu Junior 20 Senior 40 *Letkupaketti 0984 917 651 ja 0984 917 661 Sisältää Liittimet 1/4” + 3/8” Hitsaukseen Vuodonilmaisuaine PLUS 0890 27 Siirtokärry 2-aisainen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=