Wurth_tuotekuvasto
14.15 Kaukolämpöpoltin Soveltuu kutistetöihin vaativissa kaukolämpöputkisto- kutistuksissa, putken Ø max 150 cm. Pituus 330 mm Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 60 pikaliitin 4 bar 8000 g/h 102 000 0984 335 601 Nestekaasupolttimet Voimapoltin soveltuu mm. kuumentamiseen, teollisuuden käyttöön ja veden eristystöihin. Liekki on pitkä, voimakas ja tuulisuojattu. Pituus 600 mm Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 50 pikaliitin 4 bar 6 700 g/h 85 000 0984 335 101 Tehopoltin Voimapoltin, joka soveltuu mm. kuumentamiseen, teollisuuden käyttöön ja veden eristystöihin. Liekki on pitkä, voimakas ja tuulisuojattu. Pituus 250 mm Ø mm Liitäntä Paine Kaasun kulutus Teho W Tuote n:o 40 pikaliitin 4 bar 3 400 g/h 44 000 0984 335 001 Titanium Tehopolttimet Nestekaasu/Propaani Kuivaukseen, lumen ja jään sulatukseen, bitumitöi- hin, hitsauskappaleiden esilämmitykseen ja muihin kuumennustöihin. Max. 1 m pituinen korkeapaineliekki. Tehopolttimet on valmistettu TA2 titaanista – ovat erittäin kestäviä ja vakaita. - 60 % kevyempi kuin perinteiset messinkiset ja teräksiset polttimet. - Ergonomisesti muotoiltu kahva vähentää rasitusta - 7 cm pilottiliekki, voidaan säätää jos tarpeen. - Hyvä hienosäätö työliekille. - Liipasin jolla voidaan nopeasti vaihtaa pilottiliekistä työskentelyliekkiin. Letkuliitäntä R 3/8” LH vasen. Pituus kahvan kanssa mm Polttimen Ø mm Teho max kW Kaasun kulutus g/h 4 bar Paino g Tuote n:o 400 34 26 2000 658 0984 898 14 850 50 86 6700 728 0984 898 16 850 60 114 8250 768 0984 898 18
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=