Wurth_tuotekuvasto

Sisältyy toimitukseen • Kahva propaanille • Matalapainesäädin, jossa yhdistelmä- liitäntä • 600 mm:n yhdysputki • Polttimen pää 60 mm • Säilytysjärjestelmä • Korkeapaineletku, 3/8 tuumaa, LH (molemmat päät) x 5 000 mm • Letkun rikkoutumisen suoja 12 kg/h Käyttöalue Kahva propaanille, yhdistelmäliitännällä varustettu matalapai- nesäädin, 600 mm:n yhdysputki, polttimen pää 60 mm, säilytys- järjestelmä, korkeapaineletku (3/8 tuumaa, LH, molemmat päät) x 5 000 mm, letkun rikkoutumisen suoja 12 kg/h AMMATTITASON KUUMENNUSSARJA PROPAANILLE Tuotenumero 0984 898 50 Teho 114 kW STEP - 2017-11-09 - FI-17650 - © Tehokas ammattikäyttöön tar- koitettu pehmeä- ja kovajuotok- siin, sulatuksiin, metallitöihin, maalinpoistoon. • polttimen Ø 28 mm • kaasun kulutus 600 g/h 2 bar • teho 7,7 kW • pehmeäjuottaminen n. 400°C • putken max Ø 60 mm SIEVERT PRO 86 TOHOSARJA Tuotenumero 0984 346 490

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=