Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-11-10 - FI-17649 - © VAIHTOPATRUUNA HANDY JET PUHALLUSLAMPPUUN Tuotenumero Sisällön paino Kemiallinen perusta 0984 900 02 175 g 65% Butaani, 35% propaani 0984 220 4 350 g 65% Butaani, 35% propaani PUHALLUSLAMPPU HANDY JET PIEZO Automaattisella piezo sytyksellä ja soft grip kahvalla varustettu. EU-kierteille soveltuva puhalluslamppu. Leimahtelun esto suoja, mahdollistaa työskentelyn eri asennoissa. • Polttimen halkaisija 20mm • Liekin lämpötila 1925˚C • Kaasun kulutus 140 g/h • Teho 1,8KW • Piezosytytys • Pituus 25 cm Tuotenumero 0984 901 200 Tuotteen paino (per nimike) 477 g Huomautus Ei sisällä kaasua. Kaasut: Power kaasu 1925 ast 175g 0984 900 02 Power kaasu 1925 ast 330g 0984 220 4 • Powergas 1925˚C • Toimii 0ºC • Pehmeä juotokset • Tinaamiset • Maalinpoisto • Pulttien irroittamiset • Keittiöön
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=