Wurth_tuotekuvasto

Ominaisuudet: Suuren työtehon mahdollistava seos, liekin lämpö- tila 2400°C. Ympärivuotiseen, vaativaan käyttöön -soveltuu myös erittäin kylmiin käyttöolosuhteisiin. Mahdollistaa leimahtelemattoman teholiekin. Kehitetty Sievert-ammattilaispuhalluslampuille. Varustettu turvaventtiilillä. SIEVERT MAPP 2400°C Tuotenumero 0893 250 788 Sisällön paino 400 g Kemiallinen perusta Propyleeni STEP - 2016-11-30 - FI-17078 - © ULTRAGAS 2100°C Tuotenumero 0984 900 12 Sisällön paino 210 g Kemiallinen perusta Butaani/propaani/asetoni Huomautus Ei sisällä kaasua. Kaasut: 0893 250 788 0984 900 12 KAASUPOLTTIMEN KAHVA SIEVERT METALJET Tukeva metallinen kahva ja ruostumattomasta teräksestä tehty pyörrepoltin muodostavat nopean lämmön putken ympä- rille. Kova- ja pehmeäjuotokset ja kuumennustyöt valmistuvat nopeasti ja tehokkaasti. • automaattinenen piezosytys • Liipasin päälle/pois päältä toiminto, ei nestekaasun hukkaa. • laaja valikoima pikakiinnitteisiä polttimia • ergonominen kevyt metalli kahva Tuotenumero 0984 901 100 Tuotteen paino 688 g Kapea ja ergonominen Soft-Grip kahvalla. Automaat- tinen pietsosytytys, liipasimen painallus sytyttää liekin - liipasimen vapautus sammuttaa. Laaja valikoima työn mukaan vaihdettavia polttimia. Käyttö mahdollista kai- kissa asennoissa 360°C. Säätimen avulla tasainen liekki. Toimitetaan pyörrepolttimella 0984 900 4. Valitse Sie- vert kaasu käyttösovellutuksen mukaan. Suositus UltraGas kaasu 2100°C (0984 900 12). KAASUPOLTTIMEN KAHVA POWERJET ULTRA 2535 Tuotenumero 0984 901 300 Tuotteen paino 480 g Kertakäyttösäiliö. Kiinnityskierre: 7/16” EU ISO 11118 B:2015 π0029 Tehokas leimahtelematon erikoiskaasuseos Propaani 11%, Propeeni 27%, Butaani 57%, asetoni 5% Kaasu imeytyy vaahtoon; laitetta voidaan käyttää ylösalaisin. Ei sovellu ruuan laittoon. Suositellaan käytettäväksi Powerjet Ultra/ Metaljet-kahvan kanssa. Toimii vielä noin -25ºC 1 2 3 5 Huomautus Ei sisällä kaasua. 4 Polttimet Sopivat Powerjet Ultra/ Metaljet -kahvoihin Pehmeäjuottaminen n. +200 - 300°C. Kovajuottaminen n. +700°C. Poltin Tuote n:o Kaasun kulutus Teho Max putki Ø mm 1)Kärki 0984 870 201 40 g/h 0,5 KW 10 (pehmeäjuot.) 2)Vakio 0984 900 5 90 g/h 1,2 KW 18 (pehmeäjuot.) 3)Kuumailma 0984 900 3 130 g/h 1,7 KW 4)Pyörre * 0984 900 4 170 g/h 2,2 KW 18 (kovajuot.) 5)Pehmeäliekki 0984 900 2 230 g/h 3,5 KW 22 (pehmeäjuot.) 6)Pyörre Metljet 0984 870 701 230 g/h 2,9 KW (kovajuotto) 6

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=