Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2016-09-28 - FI-17093 - © KAASUPOLTIN, ES-210 Soveltuu pieniin asennuksiin • Käyttöaika: 20–25 min (80 %:n kaa- sulla) • Lämpötila: enintään 1 300 °C Toimitus ilman kaasua Tuotenumero 0984 98 Materiaali Muovi Pituus 90 mm Väri Musta Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Kaasusäiliö Butaani/Propaani W-MAX 0893 250 003 Tuotenumero 0984 990 100 Enimmäisteho 100 W Kaasun ottokapasiteetti 20 ml Korkeus 35 mm Leveys 30 mm Materiaali Muovi Pituus 235 mm Toiminta-aika/käyttökerta edellytykset keskimmäisellä asetuksella Toiminta-aika/käyttökerta enint. 120 min Väri Musta Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0984 990 110 Kaasujuottimen kärk. CT-01 1,6mm 0984 990 110 1 Kaasujuottimen kärk. CT-02 2,4mm 0984 990 120 1 Kaasujuottimen kuumailmasuutin PS-10 0984 990 130 1 Lämpöheijastin WGLG S-30 0984 990 140 1 Kuumaveitsi WGLG PS-9 0984 990 150 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Butaanikaasu 0893 250 001 KAAUSJUOTINSARJA WGLG 100 LAATIKOSSA • Kätevä piezo -sytytys • Tehonsäätö säädettävissä • Ihanteellinen juottamiseen, sulattami- seen ja kutisteliitoksiin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=