Wurth_tuotekuvasto
14.17a1 Turbo-Lite Kaasusytytin 0984 991 500 Liekin lämpötila +1300°C Kaasupistoolit Prince GB-2001 0984 991 100 Helppokäyttöinen, vaativaan pitkäaikaiseen käyttöön. Automaattinen sytytys sekunnissa sytytintä painamalla. Helpposäätöinen liekki ja lämpötila. Pakkauksen mukana irrotettava jalusta. •Korkeus 143 mm, leveys 46 mm • Paino 214 g • Jatkuva paloaika n. 1 h • Liekin lämpötila 1300°C Kaasujuotinsarja Solderpro 150Kb 0984 990 200 Blisterpakkaus Juottamiseen, sulattamiseen, kutisteliitoksiin, muovinhitsaukseen. Sähköstä riippumaton kaasujuotin, piezo-sytytys. Voidaan käyttää joko liekillä tai katalyyttisesti. Vaihdettavalla säiliöllä, pitkä käyttöaika ja helppo uudelleen täyttö. Täytettäessä myös näkee helposti paljonko säiliössä jo on kaasua. Kahvaosa on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, vankka ja kestävä rakenne, suunniteltu ammattikäyttöön. Kolvin tehoalue 30-125W (250-550ºC) Avoliekki +1300ºC Toimintavalmis (kolvi) 15 sekunnissa Toimii butaanilla 0893 250 003 Juotostöihin Kaasupistooli Würth TL-1 0984 97 Käyttöaika 60 min Lämpötila 1300°C Kaasusytytin Rebel 0984 991 400 Tarkka tuulisuojattu terävä liekki. Piezosytyty. Liekin lapsilukko. Liekin lämpötila 1300°C. Lukkojen sulatukseen, nuotioiden sytytykseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin. Käyttöaika yhdellä täytöllä 30 min Kaasupistooli Iroda PT 220 0984 991 200 Tarkka ja säädettävä tuulisuojattu terävä liekki. Piezosytytys. Liekin lämpötila 1300 °C. Lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistetöihin, nuotioiden sytytykseen, keittiöön. Kahvassa kumisuojus. Irrotettava jalkatuki. Käyttöaika yhdellä täytöllä 220 min Kaasupistooli PT 4000 0984 992 300 Korkealaatuinen kynänmuotoinen kaasupistooli. Helposti hallittavan liekin lämpötila +1300°C ja yhtäjaksoinen paloaika n. 25 min. Pietso sytytys. Kokonsa ansiosta erinomainen esim. työkalupakkiin tai mekaanikon taskuun. Autoasentajat, sähkömiehet, laitosmiehet, hienomekaanikot, jne. kutisteliimaholkit, vesitiiviit johtoliittimet, juottaminen, lämmittäminen. Pituus 160 mm Leveys 20 mm Paino 57,5 g Kaasusäiliön tilav. 3,8 g Paloaika 30 min
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=