Wurth_tuotekuvasto
14.20 Uusien ja vanhojen messinkisten autonjäähdyttäjien juottamiseen. Peltiseppä ja pajateollisuus. Peltijuotoksiin, sinkille, LVI-putkien juotos, tavallinen juotos ja muottivalut ym. Käyttöohje: Metallisula. Lämmitä metalli työlämpötilaan. Sekoita metalli jotta seos homogenisoituu. Poista epäpuhtaudet maalipinnalta ennen käyttöä. Tavallinen juotos. Käytä juotoskolvia tai pehmeätä kaasuliekkiä. Koritinalasta Tuote n:o 0899 483 Sn=Tina Sb=Antimoni Cu=Kupari Pb=Lyijy Zn=Sinkki Bi=Vismutti Ni=Nikkeli Ag=Hopea In=Indium Tinat Bera-Fix Pohjustusaine/Juotospasta koritinalle Sisältää juotostinajauhetta (tina lyijyseos) sekä vesiliukosta flussiainetta. Voidaan käyttää pronssin, punametallin, messingin, raudan sekä teräksen pohjustukseen. 500 ml Tuote n:o 0982 200 Juotosneste Soveltuu kaikille metalleille paitsi alumiinille. Sisältää sinkkikloridia 14%, ammoniumkloridi 7%. 250 ml Tuote n:o 0987 141 250 Tinatanko Tuote n:o 0987 190 031 Seos Sn tina 37%, Pb lyijy 63% Sulamislämpötila +185°C Työlämpötila +280°...+325°C Pakkaus 1/10/25 kg (440 x 6 mm tanko) Koritinatanko Bera LT 1 kg 0987 190 021 25 kg 0987 190 125 Seos n tina 27,5% Pb lyijy 71% Sb Antimoni 1,5% Sulamislämpötila +188°...+250°C Työskentelylämpötila +200°...+240°C Metallityötina n:o 2 40/60 tina/lyijy DIN 1707 Ei sisällä sinkkikloridia.4 juoksutinsäiettä antavat tasaisesti juoksutinta. F-SW 25 DIN 8511 Sopii raudalle, kuparille, nikkelille, messingille, sinkille (ei sovi sähköisiin liitoksiin eikä alumiinille). Langan Ø mm Kelan Ø mm Kelan paino g Tuote n:o 2 44 250 0987 121
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=