Wurth_tuotekuvasto

2.65 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty 12.9 Pinnoittamaton A4 Haponkestävä M2 8 0083 2 8 10 0083 2 10 M2,5 6 0083 25 6 8 0083 25 8 10 0083 25 10 12 0083 25 12 M3 6 0084 3 6 0083 3 6 009703 6 8 0084 3 8 0083 3 8 10 0084 3 10 0083 3 10 009703 10 12 0084 3 12 0083 3 12 009703 12 16 0084 3 16 0083 3 16 009703 16 20 0084 3 20 0083 3 20 009703 20 25 0084 3 25 0083 3 25 30 0084 3 30 0083 3 30 40 0083 3 40 M4 6 0084 4 6 0083 4 6 009704 6 8 0084 4 8 0083 4 8 009704 8 10 0084 4 10 0083 4 10 009704 10 12 0084 4 12 0083 4 12 009704 12 14 0084 4 14 16 0084 4 16 0083 4 16 009704 16 18 0084 4 18 0083 4 18 20 0083 4 20 009704 20 25 0084 4 25 0083 4 25 009704 25 30 0084 4 30 0083 4 30 009704 30 35 0084 4 35 0083 4 35 40 0084 4 40 0083 4 40 009704 40 45 0083 4 45 50 0084 4 50 0083 4 50 60 0083 4 60 70 0084 4 70 M5 6 0084 5 6 0083 5 6 8 0084 5 8 0083 5 8 009705 8 10 0084 5 10 0083 5 10 009705 10 12 0084 5 12 0083 5 12 009705 12 14 0084 5 14 0083 5 14 16 0084 5 16 0083 5 16 009705 16 18 0084 5 18 0083 5 18 20 0084 5 20 0083 5 20 009705 20 25 0084 5 25 0083 5 25 009705 25 30 0084 5 30 0083 5 30 009705 30 35 0084 5 35 0083 5 35 009705 35 40 0084 5 40 0083 5 40 009705 40 45 0084 5 45 0083 5 45 50 0084 5 50 0083 5 50 009705 50 55 0084 5 55 0083 5 55 60 0084 5 60 0083 5 60 009705 60 65 0084 5 65 70 0084 5 70 0083 5 70 009705 70 75 0083 5 75 80 0084 5 80 0083 5 80 85 0083 5 85 90 0084 5 90 0083 5 90 100 0083 5 100 110 0084 5 110 0083 5 110 120 0083 5 120 130 0083 5 130 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty 12.9 Pinnoittamaton A4 Haponkestävä M5 140 0083 5 140 150 0083 5 150 M6 6 0084 6 6 8 0084 6 8 0083 6 8 009706 8 10 0084 6 10 0083 6 10 009706 10 12 0084 6 12 0083 6 12 009706 12 14 0084 6 14 16 0084 6 16 0083 6 16 009706 16 18 0084 6 18 20 0084 6 20 0083 6 20 009706 20 25 0084 6 25 0083 6 25 009706 25 30 0084 6 30 0083 6 30 009706 30 35 0084 6 35 0083 6 35 009706 35 40 0084 6 40 0083 6 40 009706 40 45 0084 6 45 0083 6 45 009706 45 50 0084 6 50 0083 6 50 009706 50 55 0084 6 55 0083 6 55 009706 55 60 0084 6 60 0083 6 60 009706 60 65 0084 6 65 70 0084 6 70 0083 6 70 009706 70 75 0084 6 75 009706 75 80 0084 6 80 0083 6 80 009706 80 90 0084 6 90 0083 6 90 100 0084 6 100 0083 6 100 120 0084 6 120 0083 6 120 M8 10 0084 8 10 0083 8 10 009708 10 12 0084 8 12 0083 8 12 009708 12 16 0084 8 16 0083 8 16 009708 16 18 0084 8 18 20 0084 8 20 0083 8 20 009708 20 25 0084 8 25 0083 8 25 009708 25 30 0084 30 0083 8 30 009708 30 35 0084 8 35 0083 8 35 009708 35 40 0084 8 40 0083 8 40 009708 40 45 0084 8 45 0083 8 45 009708 45 50 0084 8 50 0083 8 50 009708 50 55 0084 8 55 0083 8 55 1007 8 55 60 0084 8 60 0083 8 60 009708 60 65 0084 8 65 0083 8 65 70 0084 8 70 0083 8 70 009708 70 75 0084 8 75 80 0084 8 80 0083 8 80 009708 80 85 0084 8 85 0083 8 85 90 0084 8 90 0083 8 90 100 0084 8 100 0083 8 100 009708 100 110 0083 8 110 120 0083 8 120 1007 8 110 130 0083 8 130 140 0083 8 140 150 0084 8 150 0083 8 150 009708 12 M10 12 0083 10 12 16 0084 10 16 0083 10 16 009701016 18 0083 10 18 20 0084 10 20 0083 10 20 009701020 25 0084 10 25 0083 10 25 009701025 30 0084 10 30 0083 10 30 009701030 35 0084 10 35 0083 10 35 009701035 Kuusiokoloruuvit, lieriökanta DIN 912 ISO 4762 Ø mm M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 AV 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 18 22 Kierrenousu 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3,5 D mm 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 45 K mm 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30 b mm 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 72 t mm 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15,5

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=