Wurth_tuotekuvasto

14.22 Luokittelu: AWS A5.1-91 E7018-1 H4R EN 499-94 E46 4 B 42 H5 Emäspuikko, matalavetyinen H DM <5ml/100g Riittoisuus 130%. Soveltuu niukkaseosteisen teräksen hitsaukseen. Erinomainen hitsattavuus DC+:lla ja AC:llä lähes kaikissa asennoissa, etenkin lakiasennossa ja alhaalta ylös. Erinomainen sitkeys vielä -40°C:ssä. Hyvä röntgentiiveys. Virtatyyppi AC / DC puikko+ Hyväksymiset DNV UDT 4YH5 + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si H DM 0,05 1,3 0,3 4 ml/100g Conarc 48/7018-1 Pään väri oranssi Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,0 300 146 1,9 0982 204 801 2,5 350 110 2,5 0982 254 801 3,25 450 110 5,7 0982 224 800 4,0 450 82 6,0 0982 204 102 5,0 450 58 6,3 0982 205 800 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaatimus Tyypilliset arvot AWS A5.1-91 EN 499-94 Myötölujuus N/mm² min. 390 min. 460 470 Murtolujuus N/mm² min. 482 530-680 570 Venymä % min. 22 min. 20 27 Iskusitkeys ISO-V(J) -40°C min. 47 103 -46°C min. 27 Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PE/4G PF/5G ylös Luokittelu: AWS A5.1-91 E7018-1 H4R EN 499-94 E46 4 B 32 H5 Emäspäällysteinen, erittäin matala vetypitoisuus H DM <3ml/100g(SRP) Emäksinen hitsauspuikko lujemmille teräksille. Luotettava iskusitkeys -40°C:ssä, hyvät CTOD-arvot 10°C:ssä. Offshore puikko kohteisiin joissa Ni-seostusta ei hyväksytä. Riittoisuus 100-120%. Hyvät putkihitsausominaisuudet. Erinomainen röntgentiiveys. Virtatyyppi AC / DC puikko+/- Hyväksymiset ABS BV Controlas DB DNV Force GL LR TüV UDT 3H,3Y 3,3YH + + 3YH5 + 3YH 3,3YH + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si P S H DM 0,06 1,4 0,3 0,015 0,010 2 ml/100g Conarc 49C/7018-1 Pään väri harmaa Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,5 350 135 2,7 0982 255 500 3,25 450 120 5,8 0982 225 500 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaatimus Tyypilliset arvot AWS A5.1-91 EN 499-94 Myötölujuus N/mm² min. 399 min. 460 480 Murtolujuus N/mm² min. 482 530-680 580 Venymä % min. 22 min. 20 28 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 200 -40°C 170 -46°C min. 27 min. 27 LE 55 CONARC 49C LE 48 CONARC 48 EMÄSPÄÄLLYSTEISET HITSAUSPUIKOT W 48 EZ - 50B Ø mm Pituus mm Virta min/ max Paino kg Tuote n:o 2,0 300 50-80 A 3,2 0982 304 800 2,5 300 60-90 A 3,2 0982 354 800 3,2 350 110-140 A 3,2 0982 324 801 4,0 450 140-190 A 5,2 0982 304 801 5,0 450 170-250 A 5,4 0982 305 800 Luokittelu: AWS A5.1 E7018-1 EN 499-94 E42 4B 42 H5 Luotettava emäksinen yleisvirtapuikko seostamattomille ja niukkase- osteisille teräksille. Tunteeton perusaineen epäpuhtauksille. Sitkeä hitsiaine. Sopii erinomaisesti rakenteisiin, joissa esiintyy suuria jännityksiä. Riittoisuus 120%. Soveltuu niukkaseosteisen teräksen hitsaukseen. Erinomainen hitsattavuus DC:llä lähes kaikissa asennoissa, etenkin lakiasennossa ja alhaalta ylös. Erinomainen sitkeys. Hyvä röntgentiiveys. Virtatyyppi DC puikko+ Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si 0,08 1,0 0,5 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, Rel. Rm. As KV (-20ºC) KV (-40ºC) N/mm² N/mm² % J J > 440 500-640 >26 ≥ 120 ≥ 47

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=