Wurth_tuotekuvasto

14.23 Luokittelu: AWS A5.4-92 E308-16 EN 1600-97 E19 9 L R 12 Rutiiliemäksinen puikko kaikkiin asentoihin ruostumattomalle teräkselle 304L tai vastaavalle Erinomaiset korroosio-ominaisuudet hapettavissa ympäristöissä kuten typpihapossa. Hyvin vastustuskykyinen raerajakorroosiota vastaan. Juoheva hitsimuoto. Helposti irtoava kuona. Luja päällyste. Hitsattavissa tasa- tai vaihtovirralla. Lämpötila-alue Paineosat -196...+350°C Hapettumisenkesto 800°C Virtatyyppi AC / DC puikko+/- Hyväksymiset BV Controlas DB TüV UDT 304L + + + + Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine ja ferriittiluku C Mn Si Cr Ni FN 0,020 0,80 0,80 19,5 9,7 4-10 Arosta 304L/308L-16 Pään väri vaalean sininen Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 1,6 250 125 0,7 2982 163 2,0 300 225 2,3 0982 203 1 2,5 350 135 2,6 0982 253 10 3,25 450 150 4,8 0982 225 3 Luokittelu: AWS A5.4-92 E309MoL-16 EN 1600-97 E23 12 2 L R 32 Voimakkaasti CrNiMo seostettu rutiili-emäspuikko kaikkiin asentoihin Hyvä korroosiovastustuskyky. Erityisesti kehitetty ruostumattoman liittämiseen seostamattomaan teräkseen ja pohjapalkojen hitsauk- seen kompound-teräksissä Max levyvahvuus päivittäisliitoksissa ~ 12 mm Sopiva sekaliitosten ja vaikeasti hitsattavien terästen korjaushitsaukseen Hitsattavissa AC:lla ja DC+ navalla Lämpötila-alue Paineosat -10...+400°C Hilseilykestävyys n.a. Virtatyyppi AC / DC puikko+ Hyväksymiset ABS BV Controlas DB DNV GL LR RINA TüV UDT + 309Mo + + 309Mo 4459 SS/CMn 309Mo + + Kemiallinen analyysi (paino%), puhdas hitsiaine ja ferriittiluku C Mn Si Cr Ni Mo FN 0,02 0,8 0,8 23,0 12,5 2,7 15-25 Arosta 309Mo/309Mo-16 Pään väri vaalean sininen Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,0 300 180 2,4 2982 309 200 2,5 350 110 2,6 2982 309 250 3,2 350 120 4,7 2982 309 320 Arosta 309Mo Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.4-92 EN 1600-97 0,2%-raja N/mm² ei vaadittu min. 320 440 Murtolujuus N/mm² min. 520 min. 510 580 Venymä % min. 35 min. 30 43 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C ei vaadittu ei vaadittu 70 -20°C 60 -196°C 35 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.4-92 EN 1600-97 0,2%-raja N/mm² ei vaadittu min. 350 580 Murtolujuus N/mm² min. 520 min. 550 700 Venymä % min. 30 min. 25 30 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 57 -20°C ei vaadittu ei vaadittu 50 -60°C 45 Arosta 304L Ruostumattoman teräksen hitsauspuikko Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PE/4G PF/5G ylös Musta/ruostumaton/hapokestävä teräs sekaliitokset

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=