Wurth_tuotekuvasto

14.26 Luokittelu: AWS A5.4-92 E312-17 EN 1600-97 E 29 9 R 12 Rutiili-emäksinen voimakkaasti CrNi-seostettu puikko kaikkiin asentoihin. Erinomainen korjaushitsauksiin. Erikoisesti kehitetty vaikeasti hitsattaville teräksille kuten: panssarilevyt, austeniittinen Mn-teräs, korkeahiilinen teräs, karkenevat teräkset, sekaliitokset (CMn-teräkset/ruostumaton) Erinomainen hitsattavuus ja itsestään irtoava kuona Hitsattavissa AC:lla ja DC+ navassa Lämpötila-alue Paineosat -10...+350°C. Hilseilykestävyys n.a. Virtatyyppi AC / DC puikko+ Hyväksymiset UDT + Kemiallinen analyysi (paino%), puhdas hitsiaine C Mn Si Cr Ni 0,11 0,9 1,0 29,0 9,0 Mekaaniset arvot, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.4-92 EN 1600-97 0,2%-raja N/mm² ei vaadittu min. 450 700 Murtolujuus N/mm² min. 660 min. 650 800 Venymä % min. 22 min. 15 20 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C ei vaadittu ei vaadittu 50 Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,0 300 175 2,2 0982 212 200 2,5 350 125 2,6 0982 212 250 3,2 350 150 5,0 0982 212 320 Tunnistus Limarosta 312/312-16 Pään väri musta Käyttöalue: Pinnoitus- ja liitoshitsaus tavallisille hitsattaville teräksille, voimakkaasti kuormitetuille työkaluille ja koneen osille, sekä iskukuormitetuille osille kaivinkoneissa, kiskovaihteisiin ja iskutyökaluihin. Voidaan käyttää seostamattomille ja korkeasti seostetuille teräksille, valu- teräksillle, korkeahiilisille teräksille, Cr-Ni teräksille, jousiteräksille, työkalu- teräksille ja näiden yhdistelmille. Korjaushitsauspuikot Limarosta 312 Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PE/4G PF/5G ylös

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=