Wurth_tuotekuvasto

14.27 Luokittelu: AWS A5.15-90 ENi-CI ISO 1071-01 E Ni-CI1 Nikkelipuikko suomugrafiittivaluraudan, pallografiittivaluraudan korjaushitsaukseen ja valuraudan liittämiseksi teräkseen Tuottaa pehmeän koneistettavan hitsiaineen Hitsin kovuus ~ 175 HB Parhaimmillaan DC:ssa, antaa pulssikaarihitsauksessa, syvän tunkeuman, tasaisen pinnan ilman liitosvirhettä Hitsaus AC:llä, pienin lämmöntuonti, tärkeä täytössä Paras valinta monipalkohitsaukseen Virtatyyppi AC/DC puikko +/- Kemiallinen analyysi (paino%) tyypillinen, puhdas hitsiaine C Fe Ni 0,7 2,0 97 Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu Tyypilliset arvot AWS A5.15-90 ISO 1071-01 0,2 raja N/mm² 262-414 190 270 Murtolujuus N/mm² 276-448 300 445 Venymä % 3-6 5 8 Kovuus HB10 135-218 175 Valurautapuikko Hiilikaaritalttauspuikkoja käytetään mm. juuren ja hitsausvirheiden sekä railojen ja halkeamien aukaisuun sekä railonvalmistukseen. Puikkovirtalähteen lisäksi tarvitaan paineilmaa sulan poistamiseen. Hitsausvirta Teräs DC+ Muut DC- Paineilma 4-7 bar Ø mm Min A Max A kg kpl Tuoten:o 6,4 300 400 0,98 50 0982 264 305 8,0 350 450 1,34 50 0982 280 305 10,0 450 600 2,15 50 0982 200 305 13,0 600 1000 50 0982 230 355 Hiilikaaritalttauspuikko Hiilikaaripuikonpidin K3 600A/2.2 m Elektrodi Ø 4-10 mm 1984 600 003 K5 1200A/2.2 m Elektrodi Ø 8-16 mm 1984 600 005 RepTec Cast 1 Ø mm Pituus mm Paino kg kpl Tuote n:o 2,5 300 2,5 146 0982 256 10

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=