Wurth_tuotekuvasto
14.28 Alumiinihitsauspuikot Luokittelu AWS A5.3-99 E 40 43 ISO 18273-01 AI4043A Pii-alumiiniseosten hitsaukseen, alumiinilevyille. ja erityyppisten alumiinien sekaliitoksiin. Hitsiaine alumiini-piiseos. Virtatyyppi DC puikko + Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös Kemiallinen analyysi (paino%) AL Si loput 5 Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine vaadittu Tyyp. arvot 0,2 raja N/mm² 40 90 Murtolujuus N/mm² 120 160 Venymä % 8 15 Luokittelu ISO 18273-01 AI 4047A Pinnoitettu alumiinipuikko , alumiinivaluille. piiseosteisten alumiinivalujen (silumiinien) hitsaukseen. Voidaan käyttää myös pinnoitukseen. Hyvä hitsattavuus, ei huokosia. Virtatyyppi DC puikko + Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PF/3G ylös Kemiallinen analyysi (paino%) AL Si Mn loput 12 0,1 Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine vaadittu Tyyp. arvot 0,2 raja N/mm² 60 80 Murtolujuus N/mm² 130 180 Venymä % 5 5 RepTec AISi 5 RepTec AISi 12 Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,5 350 227 2,0 0982 257 1 3,2 350 152 2,0 0982 227 Ø mm Pituus mm Kpl Paino kg Tuote n:o 2,5 350 227 2,0 0982 250 7 3,2 350 152 2,0 2982 320 7
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=