Wurth_tuotekuvasto

14.29 Luokittelu DIN– 8559-SG2 EN ISO 14341-A G42 4 C M 3Si1 AWS/ASME/SFA - ER70S-6/5.18 Seostamaton kuparipäällysteinen yleislanka, seostamattomien rakenneterästen ja putkistojen Mag-hitsaukseen. Käyttökohteita ovat kaikki yleiset teräsrakenne – ja korjauskohteet. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) M21 seoskaasu Ar+ 15-25% CO , C1  aktiivikaasu100% CO Kemiallinen analyysi (paino%) C Mn Si Cu 0,06- 0,13 1,4 -1,6 0,7-1,0 ≤ 0,3 Mekaaniset ominaisuudet Myötölujuus Murtolujuus Venymä Iskusitkeys N/mm² N/mm² % J >430 500-640 > 22 ≥ 47 Hyväksymiset ABS; BV; CRS; DB; DNV; GL; LR; RINA; TÜV ∅ mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 0,8 15 BS300 0982 008 01 1,0 15 BS300 0982 010 01 1,2 15 BS300 0982 012 01 Seostamattoman teräksen umpilanka Würth EZ-SG2 Mag hitsauslanka

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=