Wurth_tuotekuvasto
14.30a1 Seostamattoman teräksen umpilanka Ø mm Paino kg Pakkaus Subra Mig 0,8 16 Kela B300 0982 980 006 1,0 16 Kela B300 0982 910 006 1,2 16 Kela B300 0982 912 006 0,8 250 Tynnyri 0982 980 051 1,0 250 Tynnyri 0982 910 051 1,2 250 Tynnyri 0982 912 051 Luokittelu: AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6 EN ISO 14341-A -G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1 Umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet. Ei hitsausarvojen jatkuvaa säätöä. Vakaa kaari ja erittäin vähän roiskeita. Parempi palon profiili ja ulko- näkö. Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO 2 C1 Aktiivikaasu 100% CO 2 Hyväksymiset ABS BV DB DNV GL LR TüV MAG 4Y40/3Y40 S3YM + IVY40/IIIY40MS 4Y42S/3Y40S 3S,3Y40S + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si 0,08 1,40 0,85 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Suojakaasu M21 Myötölujuus N/mm² 502 Murtolujuus N/mm² 574 Venymä % 28 Iskusitkeys ISO-V(J) -30°C -40°C 102 -50°C Supra Mig Hitsattavat materiaalit Rakenneteräkset EN10025 S185, S235, S275, S355 Laivalevyt ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 Valuteräs EN10213-2 GP240R Putkiteräkset EN10208-1 L210, L240, L290, L360 EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB API 5LX X42, X46, X52, X60 EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1 EN10217-1 P275T2, P355N Paineastiateräkset EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH Hienoraeteräkset EN10113-2 S275, S275, S355, S420 EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML Ø mm Paino kg Subra Mig HD 1,0 16 0982 210 006 1,2 16 0982 212 006 1,0 250 0982 210 051 1,2 250 0982 212 051 Luokittelu: AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6 EN ISO 14341-A - G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1 Umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet. Hyvä ja vakaa valokaari ja erittäin vähän roiskeita. Helposti irtoava piioksidikuona, kovana hitsiprofiili. Langalla suuri tuottavuus. Suuritehoinen umpilanka suurille hitsausvirroille. Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) M21 Seoskaasu Ar+ >15-25% CO 2 C1 Aktiivikaasu 100% CO 2 Hyväksymiset ABS BV DNV GL LR TüV CE DB + + + + + + + + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si 0,08 1,40 0,85 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna M21 C1 Myötölujuus N/mm² 502 486 Murtolujuus N/mm² 574 570 Venymä % 28 29 Iskusitkeys ISO-V(J) -30°C 71 -40°C 102 Supra Mig HD Hitsattavat materiaalit Rakenneteräkset EN10025 S185, S235, S275, S355 Laivalevyt ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 Valuteräs EN10213-2 GP240R Putkiteräkset EN10208-1 L210, L240, L290, L360 EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB API 5LX X42, X46, X52, X60 EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1 EN10217-1 P275T2, P355N Paineastiateräkset EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH Hienoraeteräkset EN10025 osa3 S275, S355, S420 EN10025 osa4 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460 Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös ISO /ASME PA /1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Hitsausasennot
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=