Wurth_tuotekuvasto

2.66 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty 12.9 Pinnoittamaton A4 Haponkestävä M10 40 0084 10 40 0083 10 40 009701040 45 0084 10 45 0083 10 45 009701045 50 0084 10 50 0083 10 50 009701050 55 0084 10 55 0083 10 55 60 0084 10 60 0083 10 60 009701060 65 0084 10 65 0083 10 65 70 0084 10 70 0083 10 70 009701070 75 0084 10 75 80 0084 10 80 0083 10 80 009701080 90 0084 10 90 0083 10 90 100 0084 10 100 0083 10 100 0097010100 110 0084 10 110 0083 10 110 120 0084 10 120 0083 10 120 130 0083 10 130 140 0084 10 140 0083 10 140 160 0084 10 160 0083 10 160 M12 16 0084 12 16 20 0084 12 20 0083 12 20 009701220 25 0084 12 25 0083 12 25 009701225 30 0084 12 30 0083 12 30 009701230 35 0084 12 35 0083 12 35 009701235 40 0084 12 40 0083 12 40 009701240 45 0084 12 45 0083 12 45 1007 12 45 50 0084 12 50 0083 12 50 009701250 55 0084 12 55 0083 12 55 009712 55 60 0084 12 60 0083 12 60 009701260 65 0084 12 65 70 0084 12 70 0083 12 70 009701270 75 0084 12 75 0083 12 75 80 0084 12 80 0083 12 80 009701280 85 0084 12 85 90 0084 12 90 0083 12 90 100 0084 12 100 0083 12 100 0097012100 110 0084 12 110 0083 12 110 120 0084 12 120 0083 12 120 130 0084 12 130 0083 12 130 140 0084 12 140 0083 12 140 150 0084 12 150 0083 12 150 009712 150 160 0084 12 160 0083 12 160 180 0083 12 180 M14 30 0083 14 30 35 0084 14 35 0083 14 35 40 0084 14 40 0083 14 40 45 0084 14 45 0083 14 45 50 0084 14 50 0083 14 50 60 0084 14 60 0083 14 60 70 0083 14 70 90 0083 14 90 110 0083 14 110 120 0083 14 120 M16 20 0084 16 20 25 0083 16 25 30 0084 16 30 0083 16 30 0097016 30 35 0084 16 35 0083 16 35 1007 16 35 40 0084 16 40 0083 16 40 009701640 45 0084 16 45 0083 16 45 50 0084 16 50 0083 16 50 009701650 55 0084 16 55 0083 16 55 60 0084 16 60 0083 16 60 009701660 65 0084 16 65 0083 16 65 70 0084 16 70 0083 16 70 009701670 75 0083 16 75 80 0084 16 80 0083 16 80 009701680 90 0084 16 90 0083 16 90 100 0084 16 100 0083 16 100 0097016100 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty 12.9 Pinnoittamaton A4 Haponkestävä M16 110 0084 16 110 0083 16 110 120 0084 16 120 0083 16 120 130 0083 16 130 140 0084 16 140 0083 16 140 150 0084 16 150 0083 16 150 160 0084 16 160 0083 16 160 180 0084 16 180 0083 16 180 200 0084 16 200 220 0084 16 220 M18 40 0083 18 40 50 0083 18 50 70 0083 18 70 80 0083 18 80 90 0083 18 90 100 0083 18 100 120 0083 18 120 M20 35 0084 20 35 40 0084 20 40 009702040 45 0084 20 45 0083 20 45 50 0084 20 50 0083 20 50 009702050 55 0083 20 55 60 0084 20 60 0083 20 60 009702060 70 0084 20 70 0083 20 70 009702070 75 0083 20 75 80 0084 20 80 0083 20 80 009702080 90 0084 20 90 0083 20 90 100 0084 20 100 0083 20 100 0097020100 110 0084 20 110 0083 20 110 120 0084 20 120 0083 20 120 130 0083 20 130 140 0084 20 140 0083 20 140 150 0084 20 150 0083 20 150 160 0084 20 160 0083 20 160 180 0083 20 180 200 0084 20 200 0083 20 200 220 0083 20 220 M22 100 0083 22 100 120 0083 22 120 130 0083 22 130 140 0083 22 140 160 0083 22 160 200 0083 22 200 M24 40 0084 24 40 50 0084 24 50 0083 24 50 60 0084 24 60 0083 24 60 70 0084 24 70 0083 24 70 80 0084 24 80 0083 24 80 1007 24 80 90 0084 24 90 0083 24 90 100 0084 24 100 0083 24 100 110 0083 24 110 120 0084 24 120 0083 24 120 140 0084 24 140 0083 24 140 150 0083 24 150 160 0084 24 160 0083 24 160 180 0084 24 180 0083 24 180 200 0084 24 200 0083 24 200 220 0084 24 220 0083 24 220 240 0084 24 240 0083 24 240 260 0083 24 260 M30 60 0083 30 60 70 0084 30 70 80 0084 30 80 100 0084 30 100 0083 30 100 120 0084 30 120 Kuusiokoloruuvit, lieriökanta DIN 912 ISO 4762

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=