Wurth_tuotekuvasto

1 Luokittelu: AWS A5.18/A5.18M ER70S-6 EN ISO 14341-A- G50 5M 4Si1/G46 3C 4Si1 Umpilanka korotetulla mangaanilla automaatti- hitsaukseen ja robottisovellutuksiin Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet Erittäin hyvä hitsattavuus, vakaa kaari ja erittäin vähän roiskeita Pieni savunmuodostus. Parempi palon profiili ja ulkonäkö Suuri tuottavuus. Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MAG M21 Seoskaasu + >5-25% CO 2 C1 Aktiivikaasu 100% CO 2 Hyväksymiset BV DNV GL MAG S3Y40M/S4Y40M III Y40MS/IIV Y40MS 4Y42S/3Y40S Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si 0,08 1,70 0,85 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Suojakaasu M21 Myötölujuus N/mm² 500 Murtolujuus N/mm² 650 Venymä % 26 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 80 -40°C 80 -50º C 70 Ø mm Paino kg Tuote n:o 1,0 16 0982 110 6 1,2 16 0982 112 6 1,0 250 0982 110 05 1,2 250 0982 112 05 Supra MIG Ultra 14.30b ISO /ASME PA /1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Hitsausasennot Ø mm Paino kg Subra Mig Ultra HD 1,2 16 0982 212 003 1,2 250 0982 212 05 Luokittelu: AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6 EN ISO 14341-A - G50 5M 4Si1/G46 3C 4Si1 Umpilanka seostamattomien terästen hitsaukseen Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet. Hyvä ja vakaa valokaari ja erittäin vähän roiskeita. Helposti irtoava piioksidikuona, kovana hitsiprofiili. Langalla suuri tuottavuus. Suuritehoinen umpilanka suurille hitsausvirroille. Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon. Suojakaasut (EN 439:n mukaan) M21 Seoskaasu Ar+ >15-25% CO 2 C1 Aktiivikaasu 100% CO 2 Hyväksymiset ABS BV DNV GL LR TüV CE + + + + + + + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si 0,08 1,7 0,85 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna M21 C1 Myötölujuus N/mm² 500 490 Murtolujuus N/mm² 650 620 Venymä % 26 30 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 80 60 -40°C 80 50 Supra Mig Ultra HD Hitsattavat materiaalit Rakenneteräkset EN10025 S185, S235, S275, S355 Laivalevyt ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 Valuteräs EN10213-2 GP240R Putkiteräkset EN10208-1 L210, L240, L290, L360 EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB API 5LX X42, X46, X52, X60 EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1 EN10217-1 P275T2, P355N Paineastiateräkset EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH Hienoraeteräkset EN10025 osa3 S275, S355, S420 EN10025 osa4 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S460 Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Hitsattavat materiaalit Rakenneteräkset EN10025 S185, S235, S275, S355 Laivalevyt ASTM A 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 Valuteräs EN10213-2 GP240R Putkiteräkset EN10208-1 L210, L240, L290, L360 EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB, L290MB, L360MB, L415MB, L415NB API 5LX X42, X46, X52, X60 EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1 EN10217-1 P275T2, P355N Paineastiateräkset EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH Hienoraeteräkset EN10113-2 S275, S275, S355, S420 EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML, S420 ML, S460

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=