Wurth_tuotekuvasto

14.33 Luokittelu: AWS A5.20-95 E71T-11 EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10 Yleislanka teräsrakenteisiin Itsesuojaava: helpoimmat ja yksinkertaisimmat Mig hitsauslaitteet Helppo hallita ja monipuolinen käyttö Suositeltu ainepaksuus 2,5 – 12 mm Lanka Ø 0,9 mm Virtatyyppi DC - Hitsausasennot ISO/ASME PA /1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PF/3G alas PE/4G PG/5G alas Kaasuton Mig ydintäytelanka Innershield-hitsaus on kaarihitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa täytelangan ja työkappaleen välillä. Jauheesta muodostuu kaasusuoja hitsitapahtumalle ja kuona hitsisulan päälle. Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 0,9 0,454 Kela 14C 0982 909 040 0,9 4,5 Kela 14C 0982 909 044 1,1 4,5 Kela 14C 0982 911 045 Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine, hitsattuna vaadittu AWS Tyypilliset arvot Myötölujuus N/mm² min. 400 450 Murtolujuus N/mm² min. 480 580 Venymä % min. 20 23 Iskusitkeys ISO-V(J) ei vaadittu Innershield NR-211MPE Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o 1,2 16 B300 0982 912 086 Rutiilitäytelanka mataliin käyttölämpötiloihin Luokittelu: AWS A5.29/A5.29M E81T1-K2M-JH4 (kaikki Ø) EN ISO 17632-A T50 6 1.5Ni P M 2 H5 (Ø1,2mm) Suojakaasullinen jauhetäytelanka 1,5% Ni, Ti ja B seostuksella Käytetty offshore sovellutuksissa ja vastaavissa kohteissa. Ylivoimainen hitsattavuus, vähän roiskeita, hyvä palon ulkonäkö. Hyvät käyttöominaisuudet. Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet (CVN >80J, -60°C) Matala vetytaso (H DM < 5 ml/100g) Tasainen laatu. Erinomaiset syöttöominaisuudet. Virtatyyppi/Suojakaasu DC+ M21 seoskaasu Ar+ (>15-25%) CO 2 15-25 l/min Hitsausasennot ISO /ASME PA/1G PB/2F PC2G PF/3G ylös PE/4G Hyväksymiset Suojakaasu DNV LR RINA RMRS M21 IVY46MSH5 4Y40SH5 4YS 4Y50SH5 Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine vaadittu Tyypilliset arvot M21 A5.29 EN ISO 17632-A Myötölujuus N/mm² min. 470 min. 500 590 Murtolujuus N/mm² 550-690 560-720 630 Venymä % min. 19 min. 18 23 Iskusitkeys ISO-V(J) -40°C min 27 130 -50°C min. 47 -60°C 130 100 80 Outershield 81K2-H Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Suojakaasu C Mn Si P S Ni H DM M21 0,04 1,4 0,2 0,012 0,010 1,4 3 /100g Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine C Mn Si P S Al 0,21 0,60 0,18 0,008 0,007 1,50

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=