Wurth_tuotekuvasto

14.33b1 Jauhe 782 Paino kg Tuote n:o 25 0982 982 25 Luokittelu: Flux 782 EN760 S A AR/AB 1 76 AC H5 jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR 782/L-61 F7AZ-EM12K S46 0 AR/AB S2Si S 4T 0 AR/AB S2Si Aktiivinen jauhe rajoitetun palkolukumäärän hitsaamiseen. Hyvä ulkonäkö ja ihanteellinen kostutus. Suuri nopeus ohuilla levyillä. Yksi- ja kaksilankahitsaus:päittäis- ja pienaliitokset. Hyväksymiset Lankatyyppi BV ABS DNV RINA L50M (LNS 133U) 4YT 4Y400T 4YT 3YT Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Lankatyyppi C Mn Si P S L-61 0,07 1,15 0,8 <0,03 <0,025 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine TR kaksi palkoa Myötölujuus N/mm² >420 Murtolujuus N/mm² >520 Venymä % 28 Iskusauva ISO-V(J) -0°C 60 Jauhe 860 Paino kg Tuote n:o 25 0982 960 25 Luokittelu: Flux 860 EN760 S A AB 1 56 AC H5 jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR 860/L-61 F7A2-EM12K S38 2 AB S2Si S 3T 0 AB S2Si Monikäyttöinen agglomeroitu neutraali jauhe. Hyvät iskusitkeysarvot sekä monipalko-, (L60/L61/L50M langoilla) että kaksipaljo-, (L-70 langalla) tekniikalla. Hyvä halkeamavastustuskyky. Hyväksymiset Lankat. BV - ABS - LRS - DNV - GL - RMRS - RINA - CRS - TüV L-61 A3YTM/A3TM-3YM/2YT-3YM/3T/3YT-3M/2T-3YM/2YT-3YM/2YT-3M3YM/3T3YT-3YM/2YT-x Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Lankatyyppi C Mn Si P S L-61 0,1 1,2 0,3 <0,025 <0,020 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine lankatyyppi L-61 AW hitsattuna SR jännityksenpoistohehkutettu Myötölujuus N/mm² 430 400 Murtolujuus N/mm² 510 505 Venymä % 32 32 Iskusauva ISO-V(J) 0°C 100 -20°C 60 115 Jauhe P230 Paino kg Tuote n:o 25 0982 930 259 Luokittelu: Flux P230 EN760 S A AB 1 67 AC H5 jauhe/lanka AWS A5.17/A5.23 EN 756:MR EN756:TR P230/L-61 F7A4/F6P5-EM12K S38 4 AB S2Si S 3T 0 AB S2Si Neutraali aluminaatti emäksinen agglomeroitu jauhe. Matala vetypitoisuus. Yksi jauhe monille lankalaaduille. Hyvä iskusitkeys kaksi-, ja monipalko- tekniikalla. Eri lankavaihtoehdoilla käyttölämpötilat -40..+400°C Hyväksymiset Lankat. ABS LRS RINA TüV L-61 3M3Y 3M3YT 3YM3YT x Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, puhdas hitsiaine Lankatyyppi C Mn Si P S L-61 0,06 1,4 0,4 <0,030 <0,020 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine lankatyyppi L-61 AW hitsattuna SR jännityksenpoistohehkutettu Myötölujuus N/mm² 450 400 Murtolujuus N/mm² 520 490 Venymä % 30 30 Iskusauva ISO-V(J) -20°C 100 140 -40°C 80

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=