Wurth_tuotekuvasto
14.34 Luokittelu: AWS A5.9 ER308LSi EN ISO 14343-A G 19 9 LSi Matalahiilinen umpilanka austeniittisille CrNi-teräksille Korotettu piipitoisuus parantaa kostutusta Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MAG M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% O 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% CO 2 TIG I1 Inverttikaasu ArC100% Hyväksymiset ABS BV Controlas DB DNV GL LR TüV UDT MAG ER308LSI UP + + 308L 4306S 304LS + + TIG ER308LSI 308L 304LS + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen, lanka C Mn Si Cr Ni Mo 0,010 1,7 0,8 20 10 0,2 Hitsattavat materiaalit Teräsluokat EN10088-1/-2 EN10213-4 W.Nr.ASTM/ACI UNS A240/A312/A351 Matalahiiliset X2CrNi1911 1.4306 (TP)304 L S30403 C<0,03% CF-3 J92500 X2CrNiN1810 1.4311 (TP)304LN S30453 Keskihiiliset 302,304 S30400 C>0,03% X4CrNi1810 1.4301 (TP)304 S30409 GX5CrNi1910 1.4308 CF-8 J92600 Ti-,Nb X6CrNiTi1810 1.4541 (TP)321 S32100 stabiloidut (TP)321H S32109 X6CrNib 18 10 1.4550 (TP)347 S34700 GX5 CrNiNb 1.4552 CF-8C J92710 MIG lanka Ø mm Paino kg Pakkaus MIG lanka 0,8 15 Kela B300 0982 935 08 1,0 15 Kela B300 0982 935 10 1,0 250 Tynnyri 0982 935 105 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) MAG (M12) 0,2 raja N/mm² 390 420 Murtolujuus N/mm² 590 570 Venymä % 36 45 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 120 -30°C 85 -40°C 50 55 LNT/LNM/304LSi MIG ja TIG langat, ruostumaton teräs TIG lanka Ø mm Paino kg Pakkaus TIG lanka 1,0 5 Putki/1000 mm 0982 772 410 1,2 5 0982 772 412 1,6 5 0982 772 416 2,0 5 0982 772 420 2,4 5 0982 772 424 3,2 5 0982 772 432
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=