Wurth_tuotekuvasto

14.35 Suojakaasut (EN 439:n mukaan) TIG I1 Inerttikaasu Ar (100%) MAG M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 Hyväksymiset ABS BV Controlas DB DNV GL LR TüV UDT TIG ER316LSi + + 316LMS + + + MAG ER316LSI UP + + 316L 4571S 316LS + + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen lanka C Mn Si Cr Ni Mo 0,010 1,6 0,8 18,5 12,2 2,5 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG lanka 0,8 5 S200 0982 930 085 1,0 5 S200 0982 930 105 0,8 15 Kela B300 0982 930 08 1,0 15 Kela B300 0982 930 10 1,2 15 Kela B300 0982 930 12 TIG lanka 1,0 5 Putki/ 1000 mm 0982 711 000 1,2 5 0982 711 200 1,6 5 0982 711 600 2,0 5 0982 712 000 2,4 5 0982 712 400 3,2 5 0982 713 200 Suojakaasut (EN 439:n mukaan) MAG M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 MAG M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 Hyväksymiset ABS BV CTL DNV GL LR TüV UDT MAG ER309LSI UP + 309 4332S SS/CMnS + + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen lanka C Mn Si Cr Ni Mo 0,010 1,8 0,8 23,3 13,8 0,14 Ø mm Paino kg Pakkaus Tuote n:o MIG lanka 0,8 15 Kela BS300 0982 932 08 1,0 15 Kela BS300 0982 932 10 1,2 15 Kela BS300 0982 932 12 TIG lanka 1,6 5 Putki/ 1000 mm 0982 731 600 2,0 5 0982 732 000 2,4 5 0982 732 400 LNT/LNM 309LSi Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna 0,2 raja N/mm² 430 Murtolujuus N/mm² 565 Venymä % 35 Iskusitkeys ISO-V(J) -20°C 96 -120°C 65 Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine, hitsattuna Tyypilliset arvot TIG (I1) MAG (M12) 0,2 raja N/mm² 400 420 Murtolujuus N/mm² 620 620 Venymä % 35 39 Iskusitkeys ISO-V(J) +20°C 100 150 -120°C 70 -196°C 40 45 Hitsattavat materiaalit Teräsluokat EN10088-11-2 EN10213-4 W.Nr . ASTM/ACI A240A312A351 Matalahiiliset X2CrNiMo17122 1.4404 (TP)316 L S31603 C<0,03% CF-3M J92800 X2CrNiMo1814 3 1.4435 (TP)316L S31603 X2CrNiMoN 17 11 2 1.4406 (TP)316LN S31653 X2CrNiMoN 17133 1.4429 Keskihiiliset X4CrNiMo 17122 1.4401 (TP)316 S31600 C>0,03% X4CrNiMo17 13 3 1.4436 GX5CrNi19-11 1.4408 CF 8M J92900 Ti-,Nb X6CrNiMoTi17122 1.4571 316Ti S31635 stabiloidut X6CrNiMoNb 17122 1.4580 316Cb S31640 X6CrNib 18-10 1.4550 (TP)347 S34700 GX5 CrNiNb 19-10 1.4552 CF-8C J92710 Luokittelu: AWS A5.9 ER316LSi EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi Matalahiilinen umpilanka austeniittisille CrNiMo- teräksille Korotettu piipitoisuus parantaa kostutusta Luokittelu: AWS A5.9-93 ER309LSi EN ISO 14343-A G 23 12 LSi Yliseostettu lanka ruostumattoman teräksen hitsaukseen Umpilanka sekaliitoksiin seostamaton/ruostumaton teräs. Korotettu piipitoisuus parantaa hitsisulan juoksevuutta ja hitsipalon muotoutumista. Myös huonosti hitsattavien terästen hitsaukseen. Haponkestävä teräs Musta/ruostumaton teräs sekaliitokset Teräsluokat EN10088-1/-2 W.Nr. ASTM/ACI UNS A240/A312/A351 Korroosionkestävät X2 CrNiN 18-10 1.4311 (TP)304LN S30453 X2 CrNi 19-11 1.4306 (TP)304L S30403 CF-3 J92500 X4 CrNi 18-10 1.4301 (TP)304 S30400 LNT/LNM 316LSi MIG- ja TIG langat haponkestäville teräksille © Würth Oy 03/11

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=