Wurth_tuotekuvasto
14.35a1 Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 Hyväksymiset BV GL TüV 2209 4462S + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen lanka C Mn Si Cr Ni Mo N 0,018 1,5 0,5 22,7 8,5 3,0 0,15 Ø mm Paino kg MIG lankakela Tuote n:o 0,8 15 BS300 0982 946 208 1,0 15 BS300 0982 946 210 Luokittelu: AWS A5.9 ER2209 EN ISO 14343-A G 22 93 NL Umpilanka ruostumattomalle dublex teräksille Hyvä vastustuskyky yleistä korroosiota, pistekorrooisota ja jännitys- korroosiota vastaan. Eripariliitokset kuten seostamaton tai niukkaseosteinen teräs ruostumattomaan dublex teräkseen. Ruostumaton umpilanka LNM 4462 Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Tyypilliset arvo Suojakaasu M12 Tila AW 0,2 myötöraja N/mm² 625 Murtolujuus N/mm² 810 Venymä % 28 Iskusauva ISO-V(J) +20°C 110 -46°C 40 LNM 307 Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 Hyväksymiset TüV + Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen lanka C Mn Si Cr Ni 0,08 7,1 0,8 19,2 9 Ø mm Paino kg MIG lankakela Tuote n:o 1,0 15 BS300 0982 907 010 Luokittelu: AWS A5.9 ER307 EN ISO 14343-A G 18 8 Mn Umpilanka vaikeasti hitsattaville teräksille Käytetään usein puskurikerroksena kovahitsauksen alla. Hitsattavat materiaalit Eri tyyppiset teräkset kuten: Panssariteräkset Karkenevat teräkset sisältäen vaikeasti hitsattavat teräkset Ei-mageneettiset teräkset Iskukovenevat austeniittiset mangaaniteräkset Sekaliitokset (CMn-teräs ruostumattomaan teräkseen) Ruostumaton umpilanka Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Tyypilliset arvo Suojakaasu M12 Tila AW 0,2 myötöraja N/mm² 400 Murtolujuus N/mm² 630 Venymä % 40 Iskusauva ISO-V(J) +20°C 80 -120°C 50 Hitsattavat materiaalit Teräsluokat EN 10088-1/-2 Mat.Nr UNS Ruostumattomat dublex teräkset X2 CrNiMoN 22 5 3 1.4462 S31803 1.4417 S31500 X2 CrNiN 23-4 1.4362 S32304 X3 CrNiMoN 27-5-2 1.4460 S31200 X2 CrNiMoN 21 5 1 1.4162 S32101
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=