Wurth_tuotekuvasto

14.35b1 Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 Kemiallinen analyysi (paino%), tyypillinen lanka C Mn Si Cr Ni Mo 0,1 1,8 0,45 26 21 0,2 Ø mm Paino kg MIG lankakela Tuote n:o 1,0 15 BS300 0982 910 010 Luokittelu: AWS A5.9 ER310 EN ISO 14343-A G 25 20 Umpilanka tulenkestäville Cr- ja CrNi-teräksille (25%Cr-20%Ni) Hyvä vastustuskyky hapettumista ja hilseilyä vastaan n.1100°C saakka. Ruostumaton umpilanka Tulenkestävät teräkset LNM 310 Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Tyypilliset arvo Suojakaasu M12 Tila AW 0,2 myötöraja N/mm² 355 Murtolujuus N/mm² 610 Venymä % 35 Iskusauva ISO-V(J) +20°C 110 LNM 312 Suojakaasut (ISO 14175:n mukaan) M12 Seoskaasu Ar+ >0,5-5% CO 2 M13 Seoskaasu Ar+ >0,5-3% O 2 Kemiallinen analyysi (paino%) C Mn Si Cr Ni 0,1 1,8 0,4 30,7 8,9 Ø mm Paino kg MIG lankakela Tuote n:o 1,0 15 BS300 0982 912 010 Luokittelu: AWS A5.9 ER312 EN ISO 14343-A G 29 9 Umpilanka tulenkestäville Cr- ja CrNi-teräksille (25% Cr - 20%N) Hyvä vastustuskyky hapettumista ja hilseilyä vastaan n. 1100°C saakka Soveltuu myös vaikeasti hitsattaville materiaaleille sekä sekaliitosten hitsaamiseen. Ruostumaton umpilanka Hitsausasennot ISO/ASME PA/1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3G ylös Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine Tyypilliset arvot Suojakaasu M12 Tila AW 0,2 myötöraja N/mm² 355 Murtolujuus N/mm² 610 Venymä % 35 Iskusauva ISO-V(J) +20°C 110 Hitsattavat materiaalit Teräsluokat EN 10088-1/-2 EN 10213-4 Mat.Nr ASTM/ACI UNC X10 CrAl24 1.4762 GX25 CrNiSi18-9 1.4825 GX40 CrNiSi22-9 1.4826 X15 CrNiSi20-12 1.4828 GX25 CrNiSi20-14 1.4832 X15 CrNiSi25-20 1.4841 310S S31008 CK20 J94202 X12 CrNi25-21 1.4845 GX40 CrNiSi25-20 1.4848 HK40 Hitsattavat materiaalit Teräsluokat EN 10088-1/-2 EN 10213-4 Mat.Nr ASTM/ACI UNC X10 CrAl24 1.4762 GX25 CrNiSi18-9 1.4825 GX40 CrNiSi22-9 1.4826 X15 CrNiSi20-12 1.4828 GX25 CrNiSi20-14 1.4832 X15 CrNiSi25-20 1.4841 310S S31008 CK20 J94202 X12 CrNi25-21 1.4845 GX40 CrNiSi25-20 1.4848 HK40

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=