Wurth_tuotekuvasto

2.67 DIN 6912 DIN 7984 Ø mm 6 8 10 12 AV 5 6 8 10 K mm 4 5 6,5 7,5 d2 mm 10 13 16 18 b mm 18 22 26 30 Ø mm L mm 08.8 Sinkitty 010.9 Pinnoittamaton M6 10 0086 6 10 12 0086 6 12 16 0086 6 16 20 0086 6 20 25 0086 6 25 30 0086 6 30 35 0086 6 35 M8 16 0086 8 16 01098 16 20 0086 8 20 25 0086 8 25 01098 25 30 0086 8 30 40 0086 8 40 50 0086 8 50 60 0086 8 60 M10 16 0086 10 16 20 0086 10 20 25 0086 10 25 30 0086 10 30 35 0086 10 35 40 0086 10 40 50 0086 10 50 60 0086 10 60 70 0086 10 70 M12 25 0086 12 25 30 0086 12 30 0109812 30 40 0086 12 40 80 0109812 80 M20 120 0109820 120 140 0109820 140 Ø mm 4 5 6 8 10 12 AV 2,5 3 4 5 7 8 K mm 2,8 3,5 4 5 6 7 d2 mm 7 8,5 10 13 16 18 b mm 14 16 18 22 26 30 Ø mm L mm 08.8 Sinkitty 08.8 Pinnoittamaton 010.9 Pinnoittamaton M4 6 008504 6 8 00854 8 10 008504 10 00854 10 16 008504 16 00854 16 20 00854 20 40 1086 4 40 M5 6 00855 6 8 008505 8 00855 8 10 008505 10 00855 10 12 008505 12 00855 12 16 008505 16 00855 16 20 008505 20 00855 20 25 008505 25 30 008505 30 00855 30 40 008505 40 50 008505 50 M6 8 1086 6 8 00856 8 10 008506 10 00856 10 12 008506 12 00856 12 008576 12 16 008506 16 00856 16 008576 16 20 008506 20 00856 20 25 1086 6 25 00856 25 30 008506 30 40 008506 40 M8 10 00858 10 12 008508 12 00858 12 16 008508 16 00858 16 008578 16 20 008508 20 00858 20 25 00858 25 30 008508 30 00858 30 008578 30 40 008578 40 45 008508 45 50 008508 50 60 008508 60 70 008508 70 80 008508 80 100 008508 100 M10 12 008510 12 16 0085010 16 20 0085010 20 008571020 25 008501025 008510 25 008571025 30 008501030 008571030 35 0085010 35 008510 35 008571040 60 008571060 70 1086 10 70 M12 20 008501220 008571220 25 008571225 30 0085012 30 008512 30 008571230 35 0085012 35 40 008512 40 60 008512 60 M14 40 008571440 M16 25 008501625 30 008501630 35 008501635 40 008516 40 008571640 50 008571650 60 008571660 70 008501670 008571670 100 0085016100 M20 40 008520 40 50 008572050 90 008572090 100 008520 100 180 0085720180 M24 50 008572450 60 008572460 100 008524 100 Kuusiokoloruuvit,matalakanta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=